Freze pentru materiale neadezive

Filtru

START INTERNATIONAL -

Cuttere neadezive

StilModelLungimea de tăiereArticolMax. Lățimea de tăierePreț (ex. TVA)
ATBC55SHK0.60 - 394 "Cutter pentru materiale neadezive3.54 "€15,305.48
RFQ
BTBC55SK1.18 - 5.9 "Tăietor4.33 "€12,556.58
RFQ
START INTERNATIONAL -

Cutter pentru materiale neadezive

StilModelLungimea de tăiereLăţimePreț (ex. TVA)
AZCM1500W0.79 - 39 "9.8 "€1,624.92
BZCM25001.18 - 39 "9.7 "€2,113.06
START INTERNATIONAL -

Freze la rece

StilModelMax. Lățimea de tăierePreț (ex. TVA)
ATBC-554L16.14 "€22,766.78
RFQ
ATBC-555L20.08 "€24,141.23
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
AECSE300B€16,562.12
AECSE300E€16,562.12
START INTERNATIONAL -

Seria TBC50, tăietoare electrice pentru sarcini grele

  • Lungime tăiere (9999mm)
  • Viteza de alimentare (21 "pe sec.)
  • Max. Lățime de tăiere (4.33 ")

StilModelVoltajLungimea de tăiereViteza de alimentareLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. Lățimea de tăierePreț (ex. TVA)
ATBC50HW-0.60 - 328 "21 inchi/sec.--Tăietor-2.76 "€11,771.18
RFQ
BTBC50R-----Tăietor--€10,593.08
RFQ
CTBC50S120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter pentru materiale neadezive20 "4.33 "€11,434.60
DTBC50SH120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 inchi/sec.16 "16 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "3.54 "€11,802.37
ETBC50120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 inchi/sec.19 "13 "Cutter pentru materiale neadezive17 "4.33 "€8,174.73
FTBC50H120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "3.54 "€11,250.71
GTBC50HX120 / 230 VAC1.57 - 984 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "1.18 "€16,683.81
HTBC50LH120V0.6 - 394 "26 bucăți/min27 "37 "Cutter pentru materiale neadezive20 "-€16,767.39
HTBC50LH / Aer120V0.6 - 394 "26 bucăți/min27 "37 "Cutter pneumatic pentru materiale neadezive20 "-€19,129.82
START INTERNATIONAL -

Cuttere electrice pentru sarcini grele

  • Lungime tăiere (9999mm)
  • Viteza de alimentare (21 "pe sec.)
  • Max. Lățime de tăiere (8.25 ")

StilModelLungimea de tăiereViteza de alimentareÎnălţimeLungimeMax. Lățimea de tăiereLăţimePreț (ex. TVA)
ATBC552L0.04 - 984 "21 inchi/sec.27 "20 "8.25 "33 "€19,609.33
ATBC553L0.04 - 984 "21 inchi/sec.27 "20 "12.2 "33 "€20,211.15
BTBC53R0.04 "90 bucăți/min.19 "17 "-13 "€18,054.38
RFQ
CTBC52RT0.04 "90 bucăți/min.15 "31.5 "-12.6 "€12,360.23
RFQ

Freze pentru materiale neadezive

Începeți internațional Dispozitivele de tăiere pentru materiale neadezive sunt proiectate pentru distribuirea, măsurarea și tăierea automată a materialelor neadezive, cum ar fi tubulaturi, manșoane, panglici, Nomex și Velcro. Aceste unități sunt ideale pentru tăierea unei role late sau a mai multor role cu lățimi de până la 4.3 inchi și pot tăia până la 140 de bucăți pe minut (lungime de 2 inci) cu facilitatea lor de mare viteză încorporată. De asemenea, sunt integrate cu un motor pas cu pas care oferă poziționarea materialului și un domeniu de presiune reglabil, pe rola de alimentare, pentru a fi utilizate cu materiale subțiri sau netede pentru a preveni deformarea. Sunt disponibile în variante de înălțime de 6, 13, 16, 20 și 27 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?