Răcitoare de ulei cu aer forțat offline

Filtru

AKG -

Răcitor de ulei, motor alternativ, eliminat de căldură

StilModelDeplasareDimensiunea portului de intrareCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AAP30-20411.22 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "23.4 "27.6 "€5,639.29
AAP10-20411.22 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 224 "15.2 "17.7 "€4,643.10
AAP20-20411.22 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "18.9 "23.6 "€5,103.95
AAP20-40412.44 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "18.9 "23.6 "€5,434.85
AAP30-40412.44 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "23.4 "27.6 "€6,292.44
BAP105-80514.88 Cu.In.Cod 61, flanșă de 2".Ventilator - 3 pompe - 7.548.4 "33.2 "39 "€13,186.05
StilModelPreț (ex. TVA)
AAP11-PF€7,079.59
AAP21-PF€7,836.65
AAP22-PF€8,078.44
AAP31-PF€8,528.20
AAP32-PF€8,565.35

Răcitoare de ulei cu aer forțat offline

Răcitoarele de ulei AKG sunt concepute pentru a răci, filtra sau lubrifia echipamente precum cutii de viteze, prese hidraulice, mașini CNC și prese de turnare prin injecție, la presiuni scăzute. Aceste răcitoare dispun de un mecanism de transfer de căldură direct, mediu spre mediu, pentru a oferi rate de eficiență ridicată și profile goale patentate, cu durată dublă, pentru a reduce puternic deformațiile locale de vârf cu un factor de 2. Sistemul de răcire integrat al acestor răcitoare offline- răcitoarele forțate (cuprinzând un răcitor din aluminiu cu ventilator, protecție, pompă/motor și filtru) sunt capabile să furnizeze debite cuprinse între 8.9 și 45.1 gpm la o presiune maximă de funcționare de 15 bar (217.55 psi). Modelele selectate sunt echipate cu motoare de 575 V, rezistente la explozie, pentru sisteme de locații periculoase cu debite diferite sau vârfuri de presiune în conducta de retur. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste răcitoare hidraulice, disponibile în diferite configurații de ventilatoare și pompe CP Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?