Comenzile arzătorului de ulei

Filtru

ALLANSON -

Transformatoare de aprindere a arzătorului de ulei

Transformatoarele de aprindere ale arzătorului cu ulei Allanson sunt proiectate pentru a opri arzătorul din cauza pierderii flăcării sau a defecțiunii sistemului. Aceste transformatoare pentru arzătoare de ulei dispun de fire de temperatură înaltă pentru a rezista la condiții dure de temperatură industrială și bucșe din porțelan dublu de înaltă densitate pentru a permite o funcționare în siguranță. Sunt disponibile în variante de montare cu știfturi 1/4-20 TPI, balama laterală, placă cu fante.

StilModelAmplificatoare @ 120VArticolTip montareVoltajPreț (ex. TVA)
A2721-647-Transformator de aprindere a arzătorului de ulei8-32 x 3/8 "Stâlpi de montare120€169.28
B2744-628G-Transformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End240€234.99
C2744-668-Transformator de aprindere a arzătorului de ulei4 găuri de montare în placă240€223.80
D2721-605-Transformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€154.24
E2721-668-Transformator de aprindere a arzătorului de ulei4 găuri de montare în placă120€161.16
F1092-S20mATransformator aprindere arzător cu gazPlacă cu fante120€214.32
G1092-PF20mATransformator aprindere arzător cu gaz1 / 4-20 Stâlpi TPI120€202.90
H1092-H20mATransformator aprindere arzător cu gazGăurile 4120€205.11
I2721-628G23mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€151.90
J2721-61923mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€138.74
K2721-63023mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama End120€151.90
L2721-62023mATransformator de aprindere a arzătorului de uleiBalama laterală120€151.90
ALLANSON -

Ignitor arzător de ulei

StilModelTip montarePreț (ex. TVA)
A2275-619Balama End€92.17
B2275-628GBalama End€96.29
C2275-630Balama End€92.17
D2275-620Balama laterală€91.25
BECKETT -

Înlocuirea balamalei transformatorului de aprindere

StilModelPreț (ex. TVA)
A51825GU€224.88
B51827GU€224.88
ALLANSON -

Transformatoare de aprindere a arzătorului de gaz

StilModelTip montarePreț (ex. TVA)
A542-PF-G1 / 4-20 x 1 "Stâlp de montare€417.79
B1092-FPlacă cu fante€202.90
BECKETT -

Transformatoare de aprindere a arzătorului de ulei

StilModelPreț (ex. TVA)
A51771GU€195.29
B51838GU€181.36
ALLANSON -

Tester transformator / ignitor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC-2100AB7JBY€121.62
BECKETT -

Cutie pentru conducte de control primar cu ulei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7505B1500GUAC8GVR€292.15
HONEYWELL -

Cutie de joncțiune de control primar de ulei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R7284U1004AE9CJN€250.32
ALLANSON -

Transformator de aprindere universal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
421-BT636AB7JBU€207.74
ALLANSON -

Transformator aprindere arzător gaz 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
542-AAB8FJF€417.79
ALLANSON -

Ignitor universal pentru arzător de ulei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2275UAB7JBJ€94.45
HONEYWELL -

Senzor de flacără pentru dop de schimb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
130367AB9MUR€68.31
BECKETT -

Alarmă de blocare Genisys (tm)

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52040GUAC8GVT€95.62

Comenzile arzătorului de ulei

Comenzile arzătorului de ulei sunt utilizate pentru aprinderea uleiului și reglarea automată a ratei de ardere a arzătorului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste comenzi pentru arzătoare de ulei de la mărci precum Beckett, Honeywell și Allanson. Comenzile arzătorului cu ulei Beckett ajută la îmbunătățirea mecanismului de funcționare al sistemelor de apă caldă și abur și cuprind părți care adaugă capacitatea de climatizare cazanului existent. Transformatoarele de aprindere pentru arzătorul de ulei Allanson au un corp din porțelan capabil să reziste la temperaturi ridicate și să funcționeze în liniște pe o sursă de alimentare de 120 V pentru a aprinde picăturile de ulei. Sunt disponibile în variante de balama de capăt, balama laterală, montare pe stivă, placă cu fante, cutie de conducte, știft de montare și variante de montare de tip universal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?