Filtru de ulei și zdrobitoare de cutii

Filtru

ZING -

Concasoare de conserve

StilModelPreț (ex. TVA)
A7008€163.94
B7006€122.75
HERKULES -

Filtru concasor

StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AOFC427.5 "66 "27.5 "€18,610.68
AOFC527.75 "77.5 "27.75 "€29,414.01
RFQ
HERKULES -

Poate concasoare

StilModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AUNHCR3(1) 1 galon Poate sau (3) 1 qt. Cutii de conserve13.5 "25.25 "18.125 "€6,519.81
BUNHCR2(4) 1 galon Cutii, (1) 5 gal. Poate sau (1) 7 qt. Cutii de conserve14.25 "43.25 "16.5 "€9,330.15
CUNHCR1Cutii de 4 galoane / Cutii de 7 Qt / (1) Cutie de 5 galoane29 "91 "33 "€13,567.48
ZING -

Cutii zdrobite în containere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7007AF6DXW€51.31

Filtru de ulei și zdrobitoare de cutii

Raptor Supplies oferă o gamă largă de concasoare Herkules și Zing pentru eliminarea în siguranță a cutiilor de aerosoli și vopsea și a filtrelor de ulei pentru automobile. Aceste concasoare sunt capabile să zdrobească 4 cutii de un galon / 7 cutii de un sfert / o cutie de 5 galoane cu un timp de zdrobire de doar douăzeci de secunde. Acestea dispun de un mecanism patentat de zdrobire a cilindrului de aer (Herkules) / pivotare (Zing) care permite evacuarea automată a cutiilor zdrobite în coșurile de gunoi (opțional), reducând astfel costurile deșeurilor și de eliminare cu până la 90%. Modelele selectate au un suport încorporat pentru a găzdui butoiul de deșeuri în partea de jos a concasorului. Concasoarele de cutii cu aer Herkules sunt echipate în plus cu un ansamblu filtru/regulator și manometru care necesită 90 - 120 psi de aer standard de magazin pentru funcționare. , fără a lăsa astfel fluide suplimentare de înlocuit sau curățat. Marca oferă, de asemenea, concasoare cu filtru de ulei care elimină până la 98% din uleiul rezidual, uleiul extras fiind scurs printr-o evacuare pentru o colectare ușoară. Aceste concasoare cu cutii de ulei permit reciclarea cutiilor și sunt disponibile cu opțiuni în sistem de siguranță cu două uși / zăvor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?