Concasor cu filtru de ulei

Filtru

Concasoarele cu filtre de ulei stoarce și zdrobesc filtrele de ulei uzate și le reduc la resturi. Sunt utile în setările de automobile și de producție pentru a reduce dimensiunea filtrelor de ulei și pentru a elimina...Află mai multe

OTC TOOLS -

Concasoare cu filtru de ulei

StilModelTipFolosit pentruPreț (ex. TVA)
A1821Operat aerianZdrobirea filtrelor de ulei auto Până la 3 7/8 x 9 "€6,339.84
B1896Electric / hidraulicZdrobirea filtrelor de ulei€14,254.07
RFQ
VESTIL -

Concasoare cu filtru de ulei

Concasoarele cu filtru de ulei Vestil sunt proiectate pentru zdrobirea filtrelor de ulei de automobile/mașini pentru reciclare. Modelele selectate au o placă solidă de oțel pentru zdrobirea a până la 4 filtre rotative simultan și racorduri de scurgere a uleiului uzat încorporate pentru eliminarea uleiului de filtru rămas. Au un motor complet închis, răcit cu ventilator, pentru ușurință în utilizare în spații restrânse cu ventilație slabă. Alegeți dintr-o gamă largă de concasoare cu filtru de ulei, disponibile în înălțimi de 27, 41, 41.5 și 44 inch pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț (ex. TVA)
ACM-T----€945.88
BCM-127 "18 "8"13.75 "€6,027.23
CCM-241.5 "27 "9"25 "€16,870.85
CCM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€2,316.33
GRAY -

Concasoare cu filtru de ulei

StilModelPreț (ex. TVA)
AQP-160€5,441.01
BQP-50€4,149.77

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste concasoare cu filtru de ulei?

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat
  • Operați într-o zonă bine ventilată
  • Încărcați filtrele corect
  • Aruncați filtrele zdrobite și uleiul în mod corespunzător

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste concasoare cu filtru de ulei?

  • Tip filtru
  • Capacitate de incarcare
  • Viteza de zdrobire
  • Hidraulic electric
  • Hidraulica pneumatica

Câtă forță poate exercita concasoarele cu filtru de ulei Vestil CM-2 în timpul procesului de zdrobire?

Aceste unități de concasor cu filtru de ulei Vestil CrushMaster-2 pot furniza o forță de strivire maximă de până la 37500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?