Filtre pentru îndepărtarea uleiului

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Filtre de înaltă eficiență

StilModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AFA75IH7.4 uncieCfm 4511.03 "3.86 "3/4 "NPT€612.05
AFA110IH7.4 uncieCfm 6511.03 "3.86 "3/4 "NPT€721.76
BFA400IH11.3 uncieCfm 23516.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,741.70
SPEEDAIRE -

Filtru de îndepărtare a uleiului pentru utilizare intensă, care se coalescă

StilModelTip de scurgereMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4ZL191/4 "TurnCfm 12513.24 "4.75 "1 "NPT€437.96
B4ZL201/4 "TurnCfm 25018.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€798.65
B4ZL211/4 "TurnCfm 30018.86 "8.22 "2 "NPT€799.70
A4ZL181/4 "TurnCfm 9013.24 "4.75 "3/4 "NPT€308.32
C4ZL22AutomatCfm 60026.71 "8.22 "2 "NPT€1,485.60
SPEEDAIRE -

Filtre standard pentru îndepărtarea uleiului

Filtrele coalescente Speedaire vin cu un conector compact pentru îndepărtarea și înlocuirea confortabilă. Acestea includ un indicator de durată de viață și sunt de obicei folosite cu un filtru de linie de aer de uz general, echipat cu un element de 5 microni care le oferă o viață superioară. Alegeți dintr-o gamă de aceste filtre coalescente, disponibile în lățimi de 3.15 și 5.5 inchi.

StilModelDimensiunea conducteiMaterial bolTip de scurgereMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A4ZL451/2 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 35250 psi150 grade F9.31 "3.15 "€169.91
B4ZL531/2 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 60250 psi150 grade F11.4 "3.15 "€195.13
C4ZL461/2 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCfm 35150 psi125 grade F9.31 "3.15 "€166.82
D20Z8933 "NPTAluminiuplutiCfm 1117290 psi176 grade F38.5 "5.5 "€2,594.79
D20Z8973 "NPTAluminiuplutiCfm 1350290 psi176 grade F44 "5.5 "€2,833.22
E4ZL553/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCfm 60150 psi125 grade F11.4 "3.15 "€273.76
B4ZL543/4 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCfm 60250 psi150 grade F11.4 "3.15 "€215.97
A4ZL433/8 "NPTMetal cu sticlă1/4 "TurnCFM 20250 psi150 grade F9.31 "3.15 "€166.88
C4ZL443/8 "NPTPolicarbonat cu Gardă1/4 "TurnCFM 20150 psi125 grade F9.31 "3.15 "€163.31
StilModelMax. curgerePreț (ex. TVA)
A8104N-1A1-BXCfm 145€764.05
A8104N-1A1-DXCfm 316€764.05
PARKER -

Ansambluri de filtru de aer steril în 3 etape

StilModelMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A3B-8206N-3A1Cfm 10113 "13 "3/4 "NPT€4,197.21
B3B-8312N-3A1Cfm 22317 "17 "1-1 / 2 "NPT€8,222.20
SOLBERG -

Eliminator de ceață de ulei

StilModelMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AHDL-PSG848-150HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT€627.17
AHDL-PSG848-100HCCfm 504 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€605.31
BHDL-PSG850 / 1-200HCCfm 12514.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€1,074.37
CHDL-PSG860 / 1-200HCCfm 20014.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,263.40
DHDL-PSG244 / 2-250CCfm 30014.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€2,335.58
EHDL-PSG344 / 2-300Cfm 30014.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€4,543.88
EHDL-PSG344 / 2-400Cfm 50014.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€4,443.73
EHDL-PSG474 / 2-500Cfm 80014.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT€7,674.80
EHDL-PSG474 / 2-600Cfm 110014.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT€5,566.52
EHDL-PSG476-800FCfm 180014.7 psi38.81 "21 "8" Flanșă NPT€12,639.19
SPEEDAIRE -

Filtru de îndepărtare intermediară a uleiului

StilModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4ZL35Metal cu sticlă250 psi150 grade F1/2 "NPT€253.54
A4ZL33Metal cu sticlă250 psi150 grade F3/8 "NPT€255.01
A4ZL31Metal cu sticlă250 psi150 grade F1/4 "NPT€172.61
B4ZL34Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F3/8 "NPT€136.98
B4ZL36Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F1/2 "NPT€265.26
B4ZL32Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F1/4 "NPT€146.60
StilModelMaterial bolMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35231-310MetalCfm 107250 psi175 grade F3/8 "NPT€240.71
AF35221-310MetalCfm 73250 psi175 grade F1/4 "NPT€222.83
AF35221-300PolicarbonatCfm 73150 psi125 grade F1/4 "NPT€209.62
AF35231-300PolicarbonatCfm 125150 psi125 grade F3/8 "NPT€219.92
StilModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
ASM1-02-EYV01 uncieCfm 164"1.57 "1/4 "NPTMiniatură€599.15
ASM2-04-EYV01.7 uncieCfm 465.56 "2.38 "1/2 "NPTStandard€1,130.55
SPEEDAIRE -

Filtru compact de eliminare a uleiului compact coalescent

StilModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4ZL23Metal cu sticlă250 psi150 grade F1/4 "NPT€101.20
A4ZL25Metal cu sticlă250 psi150 grade F3/8 "NPT€114.15
B4ZL26Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F3/8 "NPT€123.08
B4ZL24Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F1/4 "NPT€110.99
SPEEDAIRE -

Filtre subcompacte pentru îndepărtarea uleiului

Elementele filtrante coalescente Speedaire sunt fabricate pentru a elimina poluanții din uleiul de transmisie, uleiul de lubrifiere, uleiul de motor sau uleiul hidraulic. Vin cu un conector reglabil pentru îndepărtarea și înlocuirea în siguranță. Aceste filtre de aer sunt utilizate in asociere cu un filtru de linie de aer de uz general, prevazut cu un element de 5 microni care le ofera o viata superioara. Alegeți dintr-o gamă de aceste elemente filtrante coalescente, disponibile în dimensiuni de 1/4 NPT și 1/8 inch NPT.

StilModelTip de scurgereMax. curgereDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4ZL17ManualCfm 6.51/4 "NPT€84.41
A4ZL16Brevetat 1/4 "TurnCfm 61/8 "NPT€76.26
StilModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35452-310Cfm 2883/4 "NPT€547.11
AF35462-310Cfm 3531 "NPT€575.84
SPEEDAIRE -

Filtre de aer comprimat, 290 PSI, aluminiu

Filtrele de aer comprimat SPEEDAIRE îndepărtează particulele, uleiul, vaporii, apa și contaminanții din fluxul de aer. Acestea au un element filetat montat pe post pentru filtrare și un dren automat pentru a evacua automat condensul. Vasul este realizat din aluminiu pentru protejarea elementelor filtrante. Filtrele selectate au un manometru pentru a afișa valorile presiunii aerului de admisie. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre de aer comprimat, disponibile în debituri de aer de 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 și 712 CFM.

StilModelMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4GNW9Cfm 1515.2 "4"1/4 "NPT€558.81
A4GNX8Cfm 5815.2 "4"1/2 "NPT€662.33
A4GNY3Cfm 8821.6 "4.8 "3/4 "NPT€697.62
A4GNZ2Cfm 14724.8 "4.8 "1 "NPT€948.86
A4GPA5Cfm 35326.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
A4GPA9Cfm 50036 "7.2 "2 "NPT€1,840.00
A4GPC4Cfm 71236 "7.2 "2 "NPT€2,298.60
WILKERSON -

Filtru coalescent de îndepărtare a uleiului Jumbo

Filtrele coalescente pentru îndepărtarea uleiului Wilkerson îndepărtează eficient aerosolii de ulei și particulele solide de contaminare din alimentarea cu aer comprimat. Aceste filtre de coalescere jumbo au un vas mare din metal, cu o capacitate maximă de 120 oz și sunt evaluate la 0.01 microni pentru filtrare. Modelele selectate au boluri din policarbonat pentru a oferi o durabilitate mai bună. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre coalescente, disponibile și într-un bol de 26 oz Raptor Supplies.

StilModelLățimea totalăMaterial bolDimensiunea boluluiDimensiunea conducteiEvaluare filtruMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
AM30-08-S004.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie1 "NPT0.01 microniCfm 160150 psi125 grade F€337.57
AM30-06-S004.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie3/4 "NPT0.01 microniCfm 140150 psi125 grade F€332.33
BM30-08-M004.8 "Metal26 uncie1 "NPT0.5 microniCfm 160200 psi150 grade F€394.22
BM30-06-M004.8 "Metal26 uncie3/4 "NPT0.5 microniCfm 140200 psi150 grade F€386.66
BM35-0B-S007.8 "Metal120 uncie1-1 / 2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,117.67
BM35-0C-S007.8 "Metal120 uncie2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,117.67
StilModelMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A35GK64Cfm 158.45 "1/4 "NPT€556.37
A35GK84Cfm 318.45 "1/2 "NPT€585.80
A35GK92Cfm 619.95 "1/2 "NPT€805.31
A35GL01CFM 9211.72 "3/4 "NPT€1,007.84
A35GL13Cfm 12314.24 "1 "NPT€943.55
A35GL21Cfm 15415.82 "1 "NPT€1,151.07
A35GL33Cfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPT€1,294.29
A35GL49Cfm 37021 "1-1 / 2 "NPT€1,862.95
A35GL61Cfm 52624.53 "2 "NPT€2,474.54
A35GL65Cfm 74727.28 "2 "NPT€3,530.74
A35GL77Cfm 93928.58 "3 "NPT€3,530.74
A35GL85Cfm 112434.08 "3 "NPT€4,184.58
A35GL89Cfm 137136.23 "3 "NPT€5,049.65
SPEEDAIRE -

Îndepărtarea uleiului de filtrare pentru serviciu greu

StilModelArticolMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
A35GN48Îndepărtarea filtrului de uleiCfm 117-1 "NPTDatorie grea€783.90
A35GN60Îndepărtarea filtrului de uleiCfm 176-1-1 / 2 "NPTDatorie grea€1,059.69
A35GN33Îndepărtarea filtrului de uleiCfm 30-1/2 "NPTDatorie grea€597.06
B35GN64Îndepărtarea filtrului de uleiCfm 294-1-1 / 2 "NPTDatorie grea€1,205.61
C35GL32Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPTutilitare ușoare și grele€1,314.63
C35GL12Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 12314.24 "1 "NPTutilitare ușoare și grele€1,130.62
C35GK91Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 619.95 "1/2 "NPTutilitare ușoare și grele€817.61
C35GK63Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 158.45 "1/4 "NPTutilitare ușoare și grele€577.89
C35GK83Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 318.45 "1/2 "NPTutilitare ușoare și grele€585.80
C35GL84Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 112434.08 "3 "NPTutilitare ușoare și grele€5,386.73
C35GL88Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 137136.23 "3 "NPTutilitare ușoare și grele€5,049.65
C35GL60Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 52624.53 "2 "NPTutilitare ușoare și grele€2,493.37
C35GL76Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 93928.58 "3 "NPTutilitare ușoare și grele€3,572.26
C35GL64Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 74727.28 "2 "NPTutilitare ușoare și grele€3,530.74
C35GK99Îndepărtarea uleiului de filtrareCFM 9211.72 "3/4 "NPTutilitare ușoare și grele€919.17
C35GL20Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 15415.82 "1 "NPTutilitare ușoare și grele€1,244.53
C35GL48Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 37021 "1-1 / 2 "NPTutilitare ușoare și grele€1,909.51
StilModelMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35332-310Metal2.4 uncieCfm 156250 psi175 grade F3/8 "NPT€278.99
AF35342-310Metal2.4 uncieCfm 197250 psi175 grade F1/2 "NPT€279.48
AF35352-310Metal2.4 uncieCfm 216250 psi175 grade F3/4 "NPT€428.81
AF35342-300Policarbonat1.9 uncieCfm 197150 psi125 grade F1/2 "NPT€323.02
AF35352-300Policarbonat1.9 uncieCfm 216150 psi125 grade F3/4 "NPT€404.34
StilModelPreț (ex. TVA)
A4344-01€238.73
RFQ
A4344-02€264.31
RFQ
MILTON-INDUSTRIES -

Filtru coalescent, dimensiune 34 inch, metal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1037-8CD8UMH€344.93
Vezi detalii
MILTON-INDUSTRIES -

Filtru coalescent, dimensiune 3/8 inch, metal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1036CD8UFM€231.95
Vezi detalii
MILTON-INDUSTRIES -

Filtru coalescent, dimensiune 1/2 inch, metal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1037CD8UFN€231.62
Vezi detalii
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?