Cutii pentru deșeuri uleioase

Filtru

Cutiile de deșeuri uleioase stochează haine, cârpe și șervețele îmbibate cu solvent pentru a le elimina în siguranță. Aceste haine îmbibate cu diluanți, solvenți, ulei de in, adezivi combustibili sau alte substanțe inflamabile...Află mai multe

EAGLE -

Cutie de deșeuri uleioase

StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A943FL-------
RFQ
B933-FL6 gal.Roșu16 "16.5 "13.5 "13.5 "€160.78
C933-FLY6 gal.Galben16 "16.5 "13.5 "13.5 "€191.53
D933-FLBLK6 gal.Negru16 "15.5 "-12.5 "€172.80
E935-FLY10 gal.Galben18 "22 "18 "18 "€261.10
F935-FL10 gal.Roșu18 "22 "18 "18 "€222.93
D935-FLBLK10 gal.Negru18 "22 "-18 "€208.35
D937-FLBLK14 gal.Negru21 "22 "-18 "€233.79
G937-FLY14 gal.Galben21 "22 "18 "18 "€223.94
H937-FL14 gal.Roșu21 "22 "18 "18 "€219.75
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase, galbene, acţionate manual

StilModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A091116 gal.15.875 "11.875 "€227.39
B0931110 gal.18.25 "13.938 "€282.00
B0951114 gal.20.25 "16.063 "€299.09
C0971121 gal.23.438 "18.375 "€395.55
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase, roșii, acționate cu piciorul

StilModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A091006 gal.15.875 "11.875 "€181.55
A0930010 gal.18.25 "13.938 "€206.42
B0950014 gal.20.25 "16.063 "€258.86
C0970021 gal.23.438 "18.375 "€387.03
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase, galbene, acționate cu piciorul

StilModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A091016 gal.15.875 "11.875 "€190.88
B0930110 gal.18.25 "13.938 "€206.42
C0950114 gal.20.25 "16.063 "€271.32
D0970121 gal.23.438 "18.375 "€381.34
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase, roșii, acţionate manual

StilModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A091106 gal.15.875 "11.875 "€176.92
B0931010 gal.18.25 "13.938 "€199.56
B0951014 gal.20.25 "16.063 "€219.48
B0971021 gal.23.438 "18.375 "€353.96
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase de blat

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A09200Roșu€186.37
B09200YGalben€191.77
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase din seria SoundGard, acționate cu piciorul, roșii

StilModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A094100.45 gal.6.5 "4.625 "€252.29
B091086 gal.15.875 "11.875 "€217.75
B0930810 gal.18.25 "13.938 "€277.18
C0950814 gal.20.25 "16.063 "€271.09
D0970821 gal.23.438 "18.375 "€410.96
JUSTRITE -

Cutii de deșeuri uleioase din seria SoundGard, acționate cu piciorul, argintiu

StilModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A091046 gal.15.875 "11.875 "€250.27
B0930410 gal.18.25 "13.938 "€277.18
B0950414 gal.20.25 "16.063 "€271.09
B0970421 gal.23.438 "18.375 "€410.96

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de depozitare a acestor cutii de deșeuri uleioase?

Raptor Supplies oferă cutii de deșeuri uleioase cu capacități cuprinse între 0.45 și 21 de galoane.

Care este materialul de construcție al acestor cutii de deșeuri uleioase?

Cutiile de deșeuri uleioase Justrite sunt fabricate din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere, iar cutiile de deșeuri uleioase Eagle sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate pentru rezistență chimică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?