PROTO Chei cu cap deschis

Chei cu două capete deschise în formă de U pentru strângerea/slăbirea piulițelor și șuruburilor. Disponibil în diferite unghiuri ale capului și dimensiuni SAE/metrice

Filtru

StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"€18.60
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"€17.42
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"€18.52
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"€18.53
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€19.33
PROTO -

Cheie cu capăt deschis, SAE

StilModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ3030BOxid negru7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€26.89
BJ3026BOxid negru7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€22.81
BJ3020BOxid negru5.25 "5/16 x 3/8 "€18.93
CJ3050BOxid negru12.375 "1-1/16" x 1-1/8"€71.20
BJ3070BOxid negru17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"€163.07
BJ3025BOxid negru6.437 "7/16 x 1/2 "€20.31
CJ3039BOxid negru9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€41.56
BJ3055BOxid negru14.625 "1-1/4" x 1-5/16"€115.71
BJ3045BOxid negru11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"€63.97
AJ3035BOxid negru8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€31.68
CJ3051BOxid negru13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"€33.37
BJ3060BOxid negru15.875 "1-3/8" x 1-7/16"€126.40
CJ3040BOxid negru10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€45.34
DJ3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€36.84
PROTO -

Cheie extra fină subțire, SAE

Cheile cu cap deschis extra subțire Proto au un finisaj satinat pentru rezistență la coroziune și o prindere rezistentă la alunecare și sunt utilizate atunci când este nevoie de un efect de pârghie sau distanță mare. Profilul lor ultra-subțire și mânerul lung permit un acces îmbunătățit la elementele de fixare greu accesibile. Aceste chei au orificii concepute pentru a acoperi șuruburile, tacheții și piulițele de blocare, fără o supraîncărcare excesivă. Alegeți dintr-o gamă largă de chei deschise extra subțiri Proto, disponibile în grosimi de cap de 3/16 inch și 7/32 inch pe Raptor Supplies.

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ34261/2 x 9/16 "€38.24
AJ34257/16 x 1/2 "€31.06
AJ34309/16 x 5/8 "€35.61
AJ343511/16 x 3/4 "€36.35
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"€44.44
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€18.88
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€18.06
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€18.71
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"€18.49
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€18.37
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€18.93
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€19.71
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€20.84
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"€20.49
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"€25.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?