Aparate de aer condiționat terminale PTAC

Filtru

FRIEDRICH -

Aparate de aer condiționat PTAC

Aparatele de aer condiționat Friedrich PTAC sunt proiectate pentru a respecta reglementările codului de construcție, aducând aer condiționat și proaspăt în încăperi, reducând astfel costul total de construcție. Designul modular al acestor aparate de aer condiționat asigură accesul ușor la componentele cheie. Acestea dispun de două motoare de ventilator lubrifiate permanent pentru o funcționare silențioasă și roți de suflante tangenţiale pentru o distribuție puternică, rapidă și uniformă a aerului. Pentru un confort mai bun, aceste aparate de aer condiționat sunt echipate cu setări de termostat pentru încălzire (11700 până la 17000 BTUh) și răcire (7200 până la 14500 BTUh) conform cerințelor utilizatorului. O gamă largă de aceste aparate de aer condiționat este disponibilă cu 3 viteze ale ventilatorului pornit Raptor Supplies.

StilModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăVoltajPreț (ex. TVA)
APDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft20A265€2,068.17
APDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,762.12
APDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A230/208€1,937.43
APDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft20A265€1,895.76
APDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A230 / 208 VAC€1,709.36
APDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft20A265€1,800.49
APDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A230/208€1,727.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?