Pompe de căldură terminale ambalate PTHP

Filtru

FRIEDRICH -

Pompă de căldură terminală ambalată

Pompele de căldură terminale Friedrich sunt aparate de aer condiționat montate pe ferestre, cu accesorii pentru pompă de căldură adăugate la unități. Aceste pompe de căldură folosesc aerul exterior ca sursă de căldură iarna și radiator vara. Aceste pompe de căldură terminale sunt disponibile în opțiuni de alimentare de 20A și 30A activate Raptor Supplies.

StilModelRăcire BtuHÎncălzire BtuHConfigurare plug NEMALungimea cablului de alimentareAlimentare electricăCiclul invers BtuHVoltajPreț (ex. TVA)
APDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft20A10,600265€2,212.34
APDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft20A10,600/10,400230/208€1,884.52
APDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft30A13,300/13,000230/208€2,057.38
APDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft20A6000265€2,038.63
APDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft20A6000/5800230/208€1,892.97
APDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft20A8300265€2,135.17
APDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft20A8300/8100230/208€1,801.30

Pompe de căldură terminale ambalate PTHP

Pompele de căldură terminale (PTHP) sunt pompe de căldură descentralizate cu sursă de aer (ASHP) care pot fi utilizate pentru încălzirea și răcirea spațiilor. Friedrich pompele de căldură terminale ambalate sunt aparate de aer condiționat montate pe ferestre cu accesorii pentru pompă de căldură, adăugate la unități. Aceste modele sunt cunoscute și sub denumirea de unități prin perete, deoarece sunt de obicei instalate într-un manșon care trece prin peretele exterior al clădirii. Alegeți dintr-o gamă de pompe de căldură terminale ambalate, disponibile cu valori nominale de curent de 20 și 30A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?