Extragere de paleți

Filtru

Tractoarele de paleți pot fi atașate la stivuitoare pentru a trage cu ușurință lăzi și paleți încărcați. Raptor Supplies oferă o gamă largă de extractoare de paleți de la mărci precum Dayton și Vestil.
DAYTON -

Extragere de paleți

Extractoarele de paleți Dayton sunt proiectate pentru a trage transpaleți pentru un acces ușor la stivuitoare. Acestea dispun de acțiune în foarfecă pentru a oferi o deschidere mai largă a fălcilor pentru a găzdui paleți de diferite dimensiuni. Aceste extractoare de paleți au capete cu autocurățare care rămân neafectate de particulele de lemn, vopsea și grăsime. Acestea oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 5000 lb și sunt disponibile în variante cu foarfecă simplă și foarfecă dublă pe Raptor Supplies.

StilModelDeschiderea fălciiLungimeStilPreț (ex. TVA)
A2A0933-3/8 "13.5 "Foarfece duble€275.46
B3KR817-5/8 "27.125 "Foarfecă unică€258.80
APPROVED VENDOR -

Extractor de paleți

StilModelÎnălțimea maxilaruluiDeschiderea fălciiLungimeStilPreț (ex. TVA)
A21XU191-3/4 "6"12.5 "Foarfecă unică€225.16
B21XU182-1/4 "4"13 "Foarfecă unică€149.51
C21XU202-7/8 "3-1/4 "13 "Foarfece duble€252.75
VESTIL -

Extractoare de paleți din seria PAL

StilModelMin. Înălțimea cordonuluiDiametru lanț.CuloriCapacitate de tragereNumărul foarfeceiÎnălțimea plăcuței dentareLungimea plăcuței dentareGreutate pe 100 ft.Preț (ex. TVA)
APPC-20-1 / 4 "Silver6000 lbs.---13 lbs.€86.46
RFQ
BPAL-LP--Galben5000 lbs.--3 1 / 2 "-€155.72
CPPC-40-1 / 4 "Silver6000 lbs.---27 lbs.€155.83
RFQ
DPAL-141 3 / 7 "1"Silver5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
EPAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Galben5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€129.78
FPAL-212 7 / 8 "-Galben5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€154.17
GPAL-162"-Roșu6000 lbs.12"--€135.11

Extragere de paleți

Dispozitivele de extragere a paleților se pot atașa cu ușurință la stivuitoare, trage lazi și palete încărcate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de extragere de paleți din Dayton și Vestil. Aceste extractoare au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Modelele selectate oferă acțiune de închidere a camei pentru a oferi o rezistență maximă de prindere și puncte de prindere reduse și au un cap de autocurățare care rămâne neafectat de resturi sau particule. Aceste modele sunt capabile să tragă sarcini de până la 6000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste extractoare de paleți, disponibile în înălțimi cuprinse între 0.25 și 20.5 inchi.

Întrebări Frecvente

Ce instrucțiuni de siguranță sunt recomandate utilizatorilor în timpul utilizării extractoarelor de paleți?

  • Nu utilizați niciodată extractoare de paleți ca dispozitiv de ridicare sub cârlig.
  • Folosiți doar 1 palet odată.
  • Înainte de a utiliza extractorul, asigurați-vă că ambele știfturi ale cătușei sunt bine strânse de cătușe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?