Accesorii pentru borduri de parcare și viteză

Filtru

VESTIL -

Capace de capăt din seria SBRY

StilModelPreț (ex. TVA)
ASBRY-CAP-C€86.60
BSBRY-CAP-A€86.60
VESTIL -

Kituri de feronerie pentru oprirea mașinii din beton din seria CS

StilModelDimensiune ambalajPreț (ex. TVA)
ACS-33-KIT-22€48.88
BCS-33-KIT-33€49.69
CCS-33-KIT-44€89.89
VESTIL -

Capace tată din seria RSH

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț (ex. TVA)
ARSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€70.85
BRSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€91.57
CRSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€128.04
DRSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€140.12
VESTIL -

Kituri de feronerie pentru asfalt seria SB

StilModelNumărul de vârfuriLungimea benziiPreț (ex. TVA)
ASB-48-AK38"€69.25
BSB-36-AK412 "€86.37
RFQ
CSB-108-AK518 "€119.52
RFQ
VESTIL -

Kituri de ancorare seria CS

Seturile de ancorare Vestil Seria CS sunt folosite pentru a fixa în siguranță mașinile, rafturile și structurile de sol, prevenind mișcarea sau răsturnarea în timpul funcționării sau forțelor externe. Oferind soluții de ancorare fiabile, aceste kituri de ancorare ajută la prevenirea accidentelor, la menținerea eficienței operaționale și la respectarea reglementărilor de siguranță. Ele sunt esențiale pentru protejarea personalului, echipamentelor și proprietăților, asigurând un mediu sigur în spațiile de lucru dinamice în care stabilitatea este crucială pentru o performanță optimă. Aceste kituri de ancorare au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală. Acestea includ 4 ancore, șuruburi și șaibe de mare rezistență și sunt echipate cu mecanisme de blocare care minimizează vibrațiile și previn decuplarea neintenționată, asigurând stabilitate continuă. Sunt disponibile în seturi de 2, 3 și 4 ancore.

StilModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șuruburiPreț (ex. TVA)
ACS-HD-AK-27 / 16 "x 4 1 / 4"22€114.78
BCS-HD-AK-37/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€155.81
CCS-HD-AK-47/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€202.52
VESTIL -

Plăci de ancorare seria CS

StilModelPreț (ex. TVA)
ACS-GD-3€97.45
BCS-GD-4€70.96
CCS-GD-2€43.98
VESTIL -

Secțiunile intermediare ale vitezei din seria RSH

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț (ex. TVA)
ARSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€161.10
BRSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€134.97
CRSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10
DRSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€247.66
VESTIL -

Kituri de feronerie pentru lipire seria SB

StilModelLungimea șurubuluiIncludePreț (ex. TVA)
ASB-108-GDK2"(5) oțel, (5) plăci, (5) piulițe în T, (5) șaibă plată, (5) șuruburi hexagonale€143.54
BSB-36-GDK2", 1 1/2"(4)Plăci de oțel, (4)Piulițe T, (4)Șaibă plată, (4)Șuruburi hexagonale€116.05
CSB-48-GDK2", 1 1/2"(3)Plăci de oțel, (3)Piulițe T, (3)Șaibă plată, (3)Șuruburi hexagonale€94.06
StilModelDimensiuniPreț (ex. TVA)
AAT2512VM2-1 / 2 "H x 9-1 / 2" W x 16 "D€180.40
AAT2514VM3 "H x 12" W x 22 "D€182.71
VESTIL -

Seria CS Asphalt Car Stop Hardware Kits

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
ACS-AK-23€47.28
BCS-AK-45€117.85
VESTIL -

Capace de capăt femele din seria RSH

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț (ex. TVA)
ARSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€70.85
BRSH-108-EF-A40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€91.80
CRSH-120-EF-A60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€140.12
DRSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€128.07
VESTIL -

Capace de capăt pentru bare de viteză standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SBE-12AG7YHF€112.45
VESTIL -

Semn reflectorizant de viteză, dimensiune 11.75 inchi x 9.75 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SBS-1012AG7YKC€42.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?