Sortați Pin

Filtru

APPROVED VENDOR -

Sortiment pin conic din oțel standard

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
ATPKIT46100100€219.65
BTPKIT15120120€149.36
ITW BEE LEITZKE -

Sortimente de Pinuri Cotter

StilModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiTipPreț (ex. TVA)
A98-231SSSimpluOțel inoxidabil 18-8550Cotter, Prong extins€187.41
B98-431SSSimpluOțel inoxidabil 18-81200Cotter, Prong extins€313.53
C03-ASSTSimpluOțel inoxidabil 18-8100Cotter, Prong extins€67.51
D98-230zincOtel carbon420Cotter, Prong extins€84.14
E98-431zincOțel cu conținut scăzut de carbon1200Cotter, Prong extins€75.07
F98-231zincOțel cu conținut scăzut de carbon550Cotter, Prong extins€57.68
G98-2656zincOțel cu conținut scăzut de carbon100Cotter, Prong extins€31.83
H98-2114zincSârmă de primăvară130Cotter ac de păr€70.94
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Știfturi din centru

StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimePreț (ex. TVA)
AAX25122.1 "0.8 "60.8 "€39.88
BAX25112.1 "0.8 "60.8 "€44.69
CAX25102.1 "0.8 "60.8 "€39.24
DAX35122.125 "13 / 16 "63 / 4 "€79.19
EAX35112.125 "13 / 16 "63 / 4 "€67.45
FAX35132.125 "13 / 16 "63 / 4 "€74.52
GAX35102.125 "13 / 16 "63 / 4 "€54.87
APPROVED VENDOR -

Sortiment Pin de primăvară

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
ASPRGPIN2405€139.29
ASPRGPIN1450€106.91
ITW BEE LEITZKE -

Sortați Pin

StilModelfinalizareaArticolMaterialNumăr de bucațiTipPreț (ex. TVA)
A22-07SimpluSortiment PinOțel inoxidabil 18-850Cotter ac de păr€33.08
B98-426SimpluSortiment PinOtel carbon270Primăvara înfășurată€192.89
C98-11520SimpluSortiment Pin1010/1018 Oțel cu emisii reduse de carbon120clevis€83.66
D98-15120SimpluSortiment PinOțel inoxidabil 18-8120clevis€282.32
E98-1150zincSortiment PinOtel carbon74Clevis și ac de păr€58.68
FHC425zincSortiment de pini de primăvarăOtel carbon204Primăvara cu fante€99.73
G98-2112zincSortiment PinSârmă de primăvară74Cotter ac de păr€62.40
H21-11zincSortiment PinSârmă de primăvară50Cotter ac de păr€49.55
I98-225zincSortiment de pini de primăvarăOtel carbon170Primăvara cu fante€61.81
J98-2320zincSortiment PinSârmă de primăvară276Cleme cu ac de păr€75.67
K98-11506zincSortimentul Clevis Pin1010/1018 Oțel cu emisii reduse de carbon50Standard€90.35
L98-11520ZzincSortiment Pin1010/1018 Oțel cu emisii reduse de carbon120clevis€106.05
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Postări pivot

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AAX16153 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€23.54
BAX16163 / 4 "1.875 "3 / 4 "€20.12
APPROVED VENDOR -

Sortiment de știfturi canelate, 216 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DISP-GP216AAC2JZN€260.74
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Ferulă de prindere centrală, 1/5 inch lungime, 1/5 inch lățime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1613AG8XTX€13.74
APPROVED VENDOR -

Sortiment de agrafe de păr, oțel 9 dimensiuni, 276 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPXKIT9276AC3LMA€70.77
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Știft de centrare cu ștanțare, lungime 6-3 / 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX1884AG8YAG€7.10
GRAINGER -

Sortiment pin, 117 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPS1NA99GRCD2MDP€38.65
JUSTRITE -

Știfturi de stivuire cu blocare cu arc, dimensiune 6 inch, pachet de 6

ModelArticolPreț (ex. TVA)
26472CH6GFA€172.97
Vezi detalii

Sortați Pin

Sortimentele de știfturi sunt truse care conțin știfturi de diferite tipuri și dimensiuni, utilizate în ansambluri pentru menținerea pozițiilor componentelor. Acestea permit mișcarea liberă de-a lungul unei axe sau asigură o conexiune permanentă / temporară. Catalogul sortimentelor include știfturi de centru, știfturi de cap, știfturi de pivot și știfturi cu arc. Aceste sortimente de știfturi sunt ideale pentru comutatoare cu comutator, dispozitive de blocare, echipamente de alimentare și aplicații auto și de fixare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste sortimente de ace de la mărci precum Allpax, ITW Bee Leitzke și Grainger.

Întrebări Frecvente

Ce instrument ar trebui să folosesc pentru a introduce un știft metalic?

Știfturile de fixare prin presare trebuie instalate folosind o presă pentru arbore. Nu folosiți niciodată un ciocan care ar putea risca să deterioreze știftul și să-l provoace defectarea. Știfturile cu fixare cu alunecare sunt simple și flexibile de instalat manual.

Sunt știfturile șuruburilor întărite?

Scara Rockwell, care se bazează pe duritatea indentării materialului, este utilizată pentru a măsura duritatea știfturilor de șosea. Cele mai obișnuite materiale folosite pentru fabricarea știfturilor sunt oțelul carbon, oțelul inoxidabil și alama, fiecare având o duritate Rockwell diferită. Știfturile șuruburilor pot fi călite, ceea ce face exteriorul știftului dur.

Cum se instalează ace de păr?

  • Știfturile pentru ac de păr sunt elemente de fixare simple utilizate pentru a ține aplicațiile cu știfturi canelate la locul lor.
  • Prindeți capătul buclat al acului de păr și puneți capătul despicat în canelura arborelui, axului sau a știftului care trebuie fixat.
  • Avansați ac de păr până când adânciturile inițiale se așează deasupra și sub porțiunea prinsă.
  • Pentru îndepărtare, prindeți capătul buclat al acului de păr și trageți înapoi până când știftul se separă de componenta de împerechere.

Cum se instalează și se scoate un arc, știft spiralat sau cu fante?

  • Pentru instalare, cea mai simplă metodă este folosirea unui ciocan. Pentru aceasta, aliniați știftul la orificiu cu mâna și bateți capătul știftului cu un ciocan care îl introduce în gaură.
  • O altă metodă este folosirea unei mandrine de antrenare cu știfturi cu o presare sau un ciocan pneumatic pentru un control bun, aliniere și timpi de ciclu rapid. Pentru aceasta, introduceți știftul în capătul deschis al știftului, lăsând un capăt expus al știftului și apoi fixați ferm mandrina de ciocanul pneumatic sau de presa. După aceea, așezați capătul expus al știftului în orificiul componentei potrivite și împingeți-l sau bateți cu ciocanul aer până când știftul se potrivește corespunzător.
  • Pentru a scoate prin orificiu, utilizați un știft pentru a preveni deteriorarea părții de îmbinare sau a știftului. Aliniați poansonul cu știftul și scoateți știftul la celălalt capăt lovind vârful poansonului cu un ciocan. Repetați această procedură până când știftul a ieșit complet din gaură.
  • O porțiune a știftului este expusă (în unele cazuri) în timp ce scoateți un știft cu arc dintr-o gaură oarbă, permițându-i să fie prins cu un clește pentru o îndepărtare fără efort.
  • Utilizați un șurub autofiletant dacă știftul este la același nivel cu suprafața sa de îmbinare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?