Agrafe pentru țevi

Filtru

AME INTERNATIONAL -

Țevi de prindere

StilModelPreț (ex. TVA)
A94065€7,221.06
RFQ
A94070€7,221.06
RFQ
VESTIL -

Suporturi pentru țevi de rezistență grea

StilModelInălțime totalăCapacitateLatimea capuluiLățimea totalăGrosimeLăţimePentru țeavă ODÎnălţimePreț (ex. TVA)
APG-S-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "până la 4 3/4"18.75 "€673.85
BPG-S-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "până la 7"24.63 "€821.18
CPG-S-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "până la 9"29.75 "€902.40
DPG-S-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "până la 11"36.19 "€1,481.10
EPG-S-04525.13 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "până la 4"18.75 "€626.96
CALDWELL -

Pipe Grab

StilModelCapacitateMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AC-3450 lb.Fontă10 "5"€1,091.47
AS-3450 lb.Oţel10 "5"€1,091.47
AS-4600 lb.Oţel14 "8"€1,103.86
AC-4600 lb.Fontă14 "8"€1,103.86
AC-61000 lb.Fontă17 "11 "€1,226.29
AS-61000 lb.Oţel17 "11 "€1,226.29
AC-81400 lb.Fontă22 "13 "€1,427.49
AS-81400 lb.Oţel22 "13 "€1,398.04
AC-102000 lb.Fontă27 "15 "€1,883.56
AS-102000 lb.Oţel27 "15 "€1,883.56
AC-122500 lb.Fontă32 "18 "€2,965.78
AS-122500 lb.Oţel32 "18 "€2,902.60
AC-143500 lb.Fontă38 "22 "€5,261.89
AS-143500 lb.Oţel38 "22 "€5,261.89
VESTIL -

Seria PG-C pentru țevi grele

StilModelInălțime totalăCapacitateLatimea capuluiLățimea totalăGrosimeLăţimePentru țeavă ODÎnălţimePreț (ex. TVA)
APG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "până la 4"18.75 "€627.07
BPG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "până la 4 3/4"18.75 "€673.73
CPG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "până la 7"24.63 "€821.07
DPG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "până la 9"29.75 "€902.38
EPG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "până la 11"36.19 "€1,481.20

Agrafe pentru țevi

Pipe Grabs sunt proiectate pentru a ridica și muta țevile grele din oțel și fontă rapid și ușor. Folosit ca atașament la un cârlig de macara și are brațe transversale care țin țeava ferm în poziție pentru a preveni oscilarea acestora

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?