Perii pentru țevi/tuburi

Filtru

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A3CYP71 / 2 "€18.53
A3CYP83 / 4 "€18.55
RIDGID -

Perie de curățare a țevilor de cupru interior / exterior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
34142AB3XFR€34.18

Perii pentru țevi/tuburi

Raptor Supplies oferă o mare varietate de perii pentru țevi/tuburi de la mărci precum Ridgid și Spre vest pentru a curăța atât interiorul cât și exteriorul țevilor de cupru în pregătirea pentru lipire sau lipire. Aceste perii pentru țevi au perii din oțel cu conținut ridicat de carbon compatibile cu tuburi sau fitinguri nominale de 1/2 sau 3/4 inch și un mâner durabil din plastic pentru înlocuirea ușoară a periei. Sunt disponibile în lungimi totale cuprinse între 3 și 8 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?