Palete ventilatoare din plastic

Filtru

DAYTON -

Elice de 4 inch

Elicele din plastic Dayton de 4 inchi înlocuiesc palele de elice deteriorate sau vechi ale ventilatoarelor de evacuare și ventilație din sistemele HVAC. Sunt ideale pentru aplicații cu presiune statică scăzută și au găuri pentru butuci pentru o montare ușoară pe ansamblul motorului. Alegeți dintr-o gamă largă de elice de schimb, disponibile în opțiuni cu 4 și 5 pale.

StilModelBore Dia.CuloriMax. Temperatura ambientală.Numărul de lameRotațiePreț (ex. TVA)
A5JLL21 / 8 "Alb200 ° F5Descărcarea de gestiune a CCW€8.51
A5JLL01 / 8 "Alb200 F5Descărcare față de CW€8.51
B5JLL41 / 8 "Alb200 F4Descărcare față de CW€8.51
B5JLL53 / 16 "Alb200 F4Descărcare față de CW€8.51
A5JLL13 / 16 "Alb200 F5Descărcare față de CW€8.51
A5JLL33 / 16 "Gri200 F5Descărcarea de gestiune a CCW€8.51
C5JLK9ButucAlb200 F4Descărcarea de gestiune a CCW€11.94
DAYTON -

Elice de 5 inch

Elicele din plastic Dayton de 5 inchi înlocuiesc palele de elice deteriorate sau vechi ale ventilatoarelor de evacuare și ventilație din sistemele HVAC. Sunt ideale pentru aplicații cu presiune statică scăzută și au găuri pentru butuci pentru o montare ușoară pe ansamblul motorului. Alegeți dintr-o gamă largă de elice, disponibile în variante de culoare gri și alb.

StilModelBore Dia.CuloriRotațiePreț (ex. TVA)
A5JLL81 / 4 "AlbDescărcare față de CW€8.51
A5JLN11 / 4 "GriDescărcarea de gestiune a CCW€8.51
A5JLL73 / 16 "AlbDescărcare față de CW€10.10
A5JLN03 / 16 "GriDescărcarea de gestiune a CCW€8.51
A5JLL95 / 16 "AlbDescărcare față de CW€8.51
A5JLN25 / 16 "GriDescărcarea de gestiune a CCW€8.51
DAYTON -

Elice, tip butuc

Elicele de înlocuire pentru evaporator/condensator Dayton au o construcție ușoară pentru a reduce uzura rulmenților motorului, ceea ce îmbunătățește durata de viață a motorului. Aceste elice sunt potrivite pentru aplicații cu presiune statică scăzută și sunt ambalate individual pentru o identificare și afișare confortabilă. Alegeți dintr-o gamă de elice, disponibile în variante cu 4, 5 și 6 pale.

StilModelTip lamăBore Dia.CuloriNumărul de lameElice Dia.RotațiePreț (ex. TVA)
A5JLN8-3 / 16 "Gri46"Descărcarea de gestiune a CCW€12.83
A5JLP0-5 / 16 "Gri46"Descărcarea de gestiune a CCW€12.83
B5JLP2-1 / 4 "Alb56-1/2 "Descărcare față de CW€12.83
B5JLP3-5 / 16 "Alb56-1/2 "Descărcare față de CW€12.83
A5JLN6-1 / 4 "Alb46"Descărcare față de CW€12.83
A5JLN7-5 / 16 "Alb46"Descărcare față de CW€12.83
B5JLP6-1 / 4 "Alb57"Descărcare față de CW€15.07
B5JLP7-1 / 4 "Alb57"Descărcarea de gestiune a CCW€15.07
C5JLP8-ButucAlb57"Descărcare față de CW€12.94
D5JLN5-3 / 16 "Alb66"Descărcare față de CW€12.83
A5JLN9-1 / 4 "Gri46"Descărcarea de gestiune a CCW€12.83
B5JLP1-3 / 16 "Alb56-1/2 "Descărcare față de CW€12.83
B5JLP9-1 / 4 "Alb58"Descărcare față de CW€18.37
B5JLP5Înclinație de 12 de grade7 / 32 "Alb56-5/8 "Descărcare față de CW€12.83
B5JLP4Înclinație de 25 de grade7 / 32 "Alb56-5/8 "Descărcare față de CW€12.83

Palete ventilatoare din plastic

Dayton Lamele de schimb din plastic ale ventilatorului sunt utilizate cu rotoare axiale ale ventilatorului pentru a îmbunătăți toleranța la stres, pentru a gestiona temperaturi de până la 200 de grade F, pentru a verifica problemele de rezonanță și pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune. Aceste elice au o construcție ușoară pentru a reduce frecarea lagărelor motorului, prelungind astfel durata de viață a motorului. Ele facilitează rotația de descărcare în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic, potrivite pentru manipularea aplicațiilor cu presiune statică scăzută și sunt disponibile în variante cu 4, 5 și 6 lame.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?