Role pentru farfurii

Filtru

SNAP-LOC -

Role rigide

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialMaterialul roțiiLăţimePreț (ex. TVA)
ASLAC4FP5.125 "4"Poliuretan / oțelPoliuretan solid2.5 "€27.47
BSLAC4FT5.125 "4"Cauciuc termoplastic / oțelCauciuc termoplastic solid2.5 "€27.47
CSLAC6SDFP7.5 "6.25 "Poliuretan / oțelPoliuretan solid3.75 "€58.88
DSLAC6ATF7.5 "6.25 "Cauciuc / oțel-3.75 "€56.92
ESLAC6EDF7.5 "6.25 "Cauciuc/Oțel avansatpoliuretan3.75 "€66.74
REVVO -

Rola rotativă a plăcii cu blocare totală

StilModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
ATSED 050 RN0D B1 / 4 "Contact facial1000 - 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€9.70
BTSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Blocare totală300 - 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€38.40
BTSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Blocare totală300 - 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€40.74
HAMILTON -

Rolă cu placă pivotantă cu Drctnl Lok & Brke

StilModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
AS-CH-83PH-4SL-FBOțel forjatParte3000 - 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"3000 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€373.43
BS-EPSD-83FST-4SL-ZBOțel forjatContact facialMai mare de 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nu5-1/8 x 6-1/4"€955.65
CS-HS-6MB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€343.27
DS-HS-6P-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€294.04
DS-HS-8DB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1500 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€406.15
DS-HS-8P-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€304.03
ES-HS-8SPB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€434.34
BS-EPSD-63FST-4SL-ZBOțel forjatContact facialMai mare de 6000 lb.3-7/8 x 5-3/4"10,000 lb.1 / 2 "Nu5-1/8 x 6-1/4"€980.33
FS-WH-4NYB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.3 / 8 "Da3 x 3 "€392.74
GS-CH-13PH-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2900 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€356.45
HS-FM-8RB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€522.41
IS-FM-10DB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€769.10
JS-WH-8SPB-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€370.84
DS-HS-6DB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€380.24
JS-WH-6SPB-4SL-IBOțel forjatParte300 - 999 lb.3 x 3 "960 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€355.39
KS-CH-83DB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2500 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€467.54
LS-HS-6FSB-4SL-FBOțel forjatParteMai mare de 6000 lb.2-7/16 x 4-15/16"6000 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€320.69
DS-HS-4DB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"750 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€354.63
MS-WH-4P-4SL-IBOțel forjatParte300 - 999 lb.3 x 3 "800 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€253.42
NS-CH-83FSB-4SL-FBOțel forjatParte3000 - 5999 lb.3-3/8 x 5-1/4"4000 lb.1 / 2 "Nu4-1/8 x 6-1/8"€473.90
OS-CH-63PH-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"2000 lb.1 / 2 "Da4-1/8 x 6-1/8"€365.55
PS-WH-6P-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€226.40
QS-WH-8P-4SL-IBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€233.22
CS-HS-4MB-4SL-FBOțel forjatParte1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1000 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€361.16
ES-HS-6SPB-4SL-FBOțel forjatParte300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"960 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€425.14
MEDCASTER -

Rola rotativă a plăcii cu blocare totală

StilModelArticolMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
ADW03TPP100TLTP01GRotor rotativ dubluOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€50.14
BCN02NRP100TLTP02GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€2.32
CCH03TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€49.50
CCH06TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€58.11
CCH04TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€56.25
CCH05TPP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€62.11
DSS03AMP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€91.00
DSS05AMP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€113.76
DSS06AMP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€114.36
DSS04AMP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€95.92
ENG04QDP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"275 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.27
RFQ
ENG05QDP125TLTP01GRola rotativă a plăciiOţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"325 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€42.43
FNG03QDP125TLTP01GRola rotativă a plăciiNailonBlocare totală0 - 299 lb.1-3/4 x 2-13/16"200 lb.0.313 "1-3/4 x 3-1/16"€47.83
ALBION -

Role rotative pentru plăci

StilModelArticolDurometruTipul de frânăFrână cu rotire inclusăFinisaj cadruMateriale cadruSpațiul interior al găurilorRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A05PB05201SRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 "x 3"550 lb.€270.54
B04HE05041SGNRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"300 lb.€103.91
C18XS04228SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel3 x 3 "350 lb.€97.19
DP2XS05031SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€28.89
DP2XS03031SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"200 lb.€40.89
EP2XA04031SGRola rotativă a plăcii90 Shore A-NuPlacat cu zincOţel1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€26.24
F16PD08201SGRola rotativă a plăcii60 Shore D-NuPlacat cu zincOţel3 x 3 "1250 lb.€104.53
F16PD06201SGRola rotativă a plăcii60 Shore D-NuPlacat cu zincOţel3 x 3 "1230 lb.€162.53
G05XA06251SGRola rotativă a plăcii90 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 x 3 "900 lb.€233.18
H04XS05051SSS01GNRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"325 lb.€88.27
H04XS04051SSS01GNRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"300 lb.€84.60
B04HE04041SGNRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"275 lb.€92.22
I05HE04201SGRola rotativă a plăcii85 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 x 3 "800 lb.€207.44
B04HE03X41SGNRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€88.54
B04HE03041SGNRola rotativă a plăcii65 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"200 lb.€84.85
J02XS04151S002GNRola rotativă a plăcii95 Shore A-NuPlacat cu nichelOţel1-3 / 4 x 3 "275 lb.€41.18
K02RR05151S002GNRola rotativă a plăcii80 Shore A-NuPlacat cu nichelOţel1-3 / 4 x 3 "240 lb.€28.97
L02XA04128S002GNRola rotativă a plăcii55 Shore D-NuPlacat cu zincOţel3 x 3 "375 lb.€37.19
M934TM05252S-BLUGNRola rotativă a plăcii102 Shore E-NuPudră acoperităOţel3 x 3 "900 lb.€95.92
N01RN03041S005GNRola rotativă a plăcii75 Shore D-NuPlacat cu zincOţel1-3 / 4 x 3 "270 lb.€2.46
O04XR04028SSS01GNRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"300 lb.-
RFQ
O04XR03X28SSS01GNRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil1-3/4 x 2-13/16"250 lb.€79.15
P05XS04251SPREVGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 x 3 "350 lb.€206.82
C18XS06228SGRola rotativă a plăcii70 Shore A-NuPlacat cu zincOţel3 x 3 "600 lb.€127.30
I05HE06201SGRola rotativă a plăcii85 Shore D-NuOţel inoxidabilOţel inoxidabil3 x 3 "1200 lb.€243.48
HAMILTON -

Rolător fără sticlă

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterFără marcareInălțime totalăGrosimea farfurieiRoată de schimbTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AS-SEC-63DB2200 lb.1000 - 2999 lb.Rotitor rotativDa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€636.38
BS-SEC-83DB2500 lb.1000 - 2999 lb.Rotitor rotativDa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€698.57
CS-SEC-13PH2900 lb.1000 - 2999 lb.Rolător fără sticlăDa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grade până la 200 grade F€556.48
DS-SEC-13DB3000 lb.3000 - 5999 lb.Rolător fără sticlăDa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€768.95
ES-SEC-63FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€775.61
FS-SEC-13FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu12.5 "0.38 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€974.68
GS-SEC-83FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€827.05
HS-SEC-83NYB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăDa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grade până la 200 grade F€1,037.40
REVVO -

Role rotative pentru plăci

StilModelInălțime totalăFrână cu rotire inclusăGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPista de curseRulmenți cu roțiPreț (ex. TVA)
ATSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "DaRola rotativă cu frână4 "x 4-1 / 8"0.187 "BBilă de precizie-€25.43
BTSSV 100 BN0S5"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singleBilă de precizie€26.49
CTSSV 125 BN0S6"NuRotitor rotativ3-1 / 8 x 4 "0.125 "AMingă singlePlain Bore€28.32
MEDCASTER -

Rola rotativă a plăcii

StilModelBolt de montare Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireMaterial de bazăInălțime totalăPista de curseTemp. GamăCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
ANG03QDP125SWTP01G0.313 "0 - 299 lb.Polipropilenă4.25 "Minge de precizie sigilată-30 grade până la 180 grade FGri3"€41.93
BCH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin6.437 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri5"€44.90
CNG04QDP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin5.75 "Minge de precizie sigilată-30 grade până la 180 grade FGri4"€37.19
BCH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin7 13 / 32 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri6"€54.41
DSS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin4.437 "Minge dublă-30 grade până la 210 grade FVerde3"€73.78
BCH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin4.437 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri3"€30.43
BCH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin5.437 "Bilă dublă întărită-30 grade până la 180 grade FGri4"€40.27
DSS06AMP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin7 13 / 32 "Minge dublă-30 grade până la 210 grade FVerde6"€97.75
CNG05QDP125SWTP01G5 / 16 "300 - 999 lb.Polyolefin6.875 "Minge de precizie sigilată-30 grade până la 180 grade FGri5"€37.81
DSS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin6.437 "Minge dublă-30 grade până la 210 grade FVerde5"€87.32
EDW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin4 1 / 16 "Bilă dublă întărită-45 grade până la 180 grade FGri3"€42.21
DSS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 - 299 lb.Polyolefin5.437 "Minge dublă-30 grade până la 210 grade FVerde4"€79.33
ALBION -

Set de rotiță din placă, polipropilenă

StilModelLățimea roțiiSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
AMWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"€30.41
BKITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 lb.3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"€56.54
PRO-LINE -

Set de rotiță cu placă, poliuretan

StilModelPreț (ex. TVA)
ATLC-4ELQS€345.50
ATLC-4DNQS€345.50
ATLC-4BQS€345.50
BHD / TLC-4627€374.18
CTLC-4HDQS€396.46
ATLC-4MVSQS€345.50
ALBION -

Rotile cu plăci de roată

StilModelPreț (ex. TVA)
A16VG04201R€131.23
B16VG05201S€167.98
A16VG05201R€140.10
C16XV08202S€425.74
D16XV05202R€150.70
C16XV04202S€149.33
D16XV04202R€117.47
B16VG04201S€158.78
C16XV05202S€182.70
D16XV06202R€332.14
A16VG06201R€161.00
C16XV06202S€362.17
B16VG06201S€186.75
D16XV08202R€395.30
GRAINGER -

Rotile cu plăci de nivelare

StilModelPreț (ex. TVA)
AHRP-POA 63G€223.62
BHRP-POA 45G€131.75
CHRP-POA 72G€275.16
DHRSP-POA 72G€492.13
EHRSP-GSPO 90G€780.45
FHRLHD-SPO 75K€417.77
GHRLK-PO 75G€485.55
GRAINGER -

Rotile cu plăci standard

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AS-SEC-63NYBrotiță€899.861
BP21RX-NMB040K-14Placă turnătoare€198.801
AP9R-SRP020K-P-CFPlacă turnătoare€29.511
CP9S-HR020G-P-AFPlacă turnătoare€11.631
D435X77Placă turnătoare€13.901
E435X79Placă turnătoare€16.261
FP21SX-U080K-14Placă turnătoare€258.671
GP21SX-U060K-14Placă turnătoare€218.991
HP21SX-NMB040K-14Placă turnătoare€234.791
ILO-GTH 251K-STPlacă turnătoare€531.561
JBX-PO 100XRPlacă turnătoare€66.131
KP21S-RY080KP-16-WB-DLPlacă turnătoare€96.341
L400K56Placă turnătoare€56.891
MP21S-UA080R-15-TBFPlacă turnătoare€130.881
NP21R-URPW080K-14Placă turnătoare€63.321
O435X72Placă turnătoare€54.141
PP21R-EP080K-14-001Placă turnătoare€75.721
QP21R-RY080R-15Placă turnătoare€52.011
AP21R-PH080R-15Placă turnătoare€58.621
RLDA-VPA 50G-FIPlacă turnătoare€38.271
STSED 075 RN0D BPlacă turnătoare€14.361
TP21R-UP080R-14-H10Placă turnătoare€68.801
UP5S-R040G-12Placă turnătoare€9.971
VP12R-PB040B-P2Placă turnătoare€15.991
WLEX-PO 125XR-FIPlacă turnătoare€106.771
GRAINGER -

Role silențioase pentru plăci medicale

StilModelPreț (ex. TVA)
AP7S-SRP030K-P-002€10.20
BP17S-RP030K-12-TB€37.31
CP17S-RP030K-12€34.30
DP17S-RP060K-12€51.47
EP17S-RP060K-12-TB€54.41
FP7S-SRP020K-P-TB€10.91
AP7S-SRP020K-P€10.82
FP7S-SRP030K-P-TB-002€10.48
HAMILTON -

Rotile cu plăci de roată

StilModelPreț (ex. TVA)
AR-EPSD-84FVT€1,406.94
BS-EPSD-63FVH€1,179.20
CR-CH-6VH€367.98
DR-EPSD-63FVH€747.24
ES-EPSD-84FVT€1,943.67
DR-EPSD-83FVH€748.09
ES-EPSD-83FVH€1,282.65
RWM -

Rotile cu plăci Kingpinless rezistente la impact

StilModelPreț (ex. TVA)
A65-UIR-0420-R-42RT€84.95
A125-FST-1040-S€2,730.37
B47-GTB-0420-R€85.30
C65-UAB-0421-R€63.56
D65-DUR-0420-R€45.48
E65-RPR-0420-R€72.24
F65-GTB-0420-R€82.74
G75-UIR-1230-S€739.21
A125-FST-1040-R€1,685.72
H65-SWE-0420-S-CRN75D€344.59
I76-UIB-1030-S-INF-90ST€1,188.44
I76-UIB-1030-S-INF-G€982.67
J65-RPR-0821-R€103.75
I76-UIB-1030-S-CWB-INF€1,342.19
K75-SWE-0830-R-CRN75D€947.38
L75-UIB-0630-R€534.66
M76-FSB-1030-RQ€861.59
N65-UIR-0420-R€56.90
O65-RPR-0420-S€147.27
I76-UIB-1030-S-CWB-INF-G€1,193.97
P65-UIR-0520-S-42ST€193.13
Q65-UIB-0620-S-SL-Q-ICWB-80A€343.65
R76-DUR-0630-R€246.95
S65-UAB-0521-SG€211.11
T76-NYB-0630-R€573.77
RUBBERMAID -

Rotile cu plăci standard

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A1975229rotiță€95.08
AFG4436M70000rotiță€87.73
B1874660Caster rigid€35.24
CFG4546L20000Caster rigid€29.49
AFG4436M10000Pivotant€525.10
AFG4406L60000Pivotant€520.11
AFG4441L10000Pivotant€358.84
D1874659Rotitor rotativ€32.54
AFG4436M60000Rotitor rotativ€93.43
CASTER CONNECTION -

Rola cu placă rigidă, poliuretan

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
ACDP-G-7300 - 999 lb.650 lb.5.625 "Mfr. Nr. CDP-G-14"€82.49
BCDP-G-9300 - 999 lb.750 lb.6.5 "Mfr. Nr. CDP-G-25"€101.62
CCDP-G-151000 - 2999 lb.1200 lb.9.5 "Mfr. Nr. CDP-G-48"€194.35
DCDP-G-121000 - 2999 lb.1000 lb.7.5 "Mfr. Nr. CDP-G-36"€82.68
BLICKLE -

Rola rotativă din cauciuc solid cu blocare totală

StilModelRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
AL-VW 260K-ST440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Smooth10.25 "€703.09
BL-VLE 250K-ST1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Cu nervuri9.875 "€887.98
GRAINGER -

Rotile pentru plăci sanitare listate NSF

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AP21S-PH050R-14-TBPlacă turnătoare€75.581
BP21S-RP060R-14-TBPlacă turnătoare€82.981
CP12S-PRP035B-12Placă turnătoare€9.291
DP12S-R035D-12Placă turnătoare€7.971
EP21S-RY080R-14-CBPlacă turnătoare€79.251
FP21S-RP080R-14-WKPlacă turnătoare€94.531
GP21R-C080R-14Placă turnătoare€45.531
HP21S-PH080R-14Placă turnătoare€58.621
IP21S-UA080R-16Placă turnătoare€90.541
JP21S-UA080R-14-DLPlacă turnătoare€103.071
KP21R-UY080KP-14Placă turnătoare€76.601
LP21S-URPW060K-14-DLPlacă turnătoare€82.521
MP21R-PH060R-14Placă turnătoare€45.401
NP21S-URP060R-14-TBPlacă turnătoare€73.941
OP21S-RP060R-14Placă turnătoare€55.461
PP21S-PH060R-14-CBPlacă turnătoare€72.081
HP21S-PH060R-14Placă turnătoare€56.601
QP21S-C060R-15Placă turnătoare€63.291
RP21R-C060R-16Placă turnătoare€47.751
SP21R-URP060R-14Placă turnătoare€46.501
TP21S-C060R-16Placă turnătoare€52.151
UP12S-PB050D-12Placă turnătoare€27.281
VP12S-R050D-12Placă turnătoare€27.321
CP12S-PRP050B-12Placă turnătoare€13.991
WP12S-PB050B-P2Placă turnătoare€23.151
GRAINGER -

Smooth Ride Pneumatice și Rotile Plate Libere

StilModelPreț (ex. TVA)
A53 CM44€49.87
BL-RD 200K-FI-VLI€237.50
CBS-PS 315K€731.71
DBP 263R€205.25
ELP 220R-SG€163.24
FL-RD 200K-VLI€208.17
GBS-PS 310K€845.99
H53 CM45€44.37
ILS-PS 310K-RA-RI4€1,501.19
JLP 220R-ST€283.24
K437V25€82.52
LBS-P 410K€742.27
MLP 263R€146.36
NB-RD 250K-VLI€412.66
OL-RD 200K€263.60
PLS-VLE 410K€1,887.23
QL-RD 200K-FI€300.38
R53 CM43€37.77
SLP 222R€198.71
TLS-VLE 410K-RA-RI4€2,271.37
UP21R-P080WB-14-H10€65.95
VLP 220R-ST-SG€228.77
WLS-PS 420K€1,293.83
A53 CM46€47.14
X426A85€71.55
12...78

Role pentru farfurii

Rotile cu plăci sunt utilizate pentru aplicații cu sarcini de încărcare cuprinse între 45 și 11339 kg, ideale pentru depozite mari, ateliere și industrii. Raptor Supplies oferă o gamă largă de orificii pentru șuruburi, plăci rigide, plăci pivotante și roți pneumatice de la producători de top precum Albion, Vestil, Dayton, Blickle, Caster Connection și Hamilton. Vestile Rotile industriale sunt fabricate din nailon umplut cu sticla, pentru durabilitate in medii industriale dure. Aceste roți cu plăci oferă o rezistență mai bună la impact decât versiunile standard din nailon umplut cu sticlă și o mai bună conservare a podelei decât variantele din fontă/oțel. Ele rezistă la majoritatea gazelor, substanțelor chimice, solvenților și acizilor și sunt echipate cu un durometru pentru rulare ușoară. Dayton kiturile de roți conțin piese pentru înlocuirea roților uzate sau deteriorate. Aceste kituri includ două roți cu plăci rigide și două roți cu plăci pivotante care pot fi utilizate împreună pentru a permite echipamentului să se deviere în jurul curbelor și să mențină un curs drept în timpul rulării. Acestea sunt echipate cu pini care unesc în siguranță plăcile de montare ale roții cu rame.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?