Temporizatoare cu comutator de perete plug-in

Filtru

PASS AND SEYMOUR -

Cronometre digitale din seria Radiant

Temporizatoarele digitale Pass și Seymour Radiant Series sunt temporizatoare electrice avansate concepute pentru a oferi control asupra luminii. Aceste temporizatoare digitale funcționează cu becuri sau corpuri de iluminat, inclusiv becuri cu incandescență, LED-uri, lămpi fluorescente, CFL, MLV și ELV. Acestea au un comutator iluminat care asigură vizibilitatea în condiții de lumină scăzută. Aceste cronometre digitale sunt echipate cu o întârziere reglabilă de la 5 - 55 minute (cu trepte de cinci minute) la 1 - 12 ore (cu trepte de 15 minute). Au un bip sonor și avertismente luminoase vizibile înainte de a se opri automat. Aceste cronometre au un comutator manual ON/OFF și pot fi operate la tensiuni de până la 120V.

StilModel
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
StilModelCulori
ART2-LAMigdală ușoară
RFQ
ART2-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Întrerupătoare temporizatoare din seria Adorne

StilModelMaterial
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2Grafit
RFQ
CASTM2-M2Magneziu
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Temporizatoare digitale cu patru butoane din seria Radiant

Temporizatoarele digitale cu patru butoane din seria Pass & Seymour Radiant sunt utilizate pentru a automatiza sistemele de iluminat, ventilatoarele de ventilație și alte sarcini electrice, permițând utilizatorilor să stabilească programe specifice pentru operațiunile ON/OFF. Aceste cronometre au funcționalitate manuală ON / OFF prin comutatorul cu palete pentru a asigura o depășire ușoară a programului cronometrului atunci când este necesar. Acestea permit utilizatorilor să aleagă dintre timpi de oprire prestabiliți de 60, 40, 20 și 10 minute pentru a se asigura că luminile sunt stinse după o durată dorită. Aceste cronometre sunt integrate cu o lumină de localizare, care emite o strălucire ușoară atunci când întrerupătorul este oprit, pentru a găsi temporizatorul în condiții de lumină scăzută.

StilModelCuloriMaterial
ART2NICCV4-Nichel
RFQ
BRT2DBCCV4-Bronz întunecat
RFQ
CRT2-BKNegru-
RFQ
DRT2IFildeş-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Temporizatoare digitale Wall Box

StilModelCulori
A97030-CE-
RFQ
B97030-EuFildeş
RFQ
A97030-WAlb
RFQ
INTERMATIC -

Plug In Timers

StilModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiTipVoltajWattsLăţimePreț (ex. TVA)
AHB880R6 zile, 23 ore, 59 min.15AA alcalin1 min.Activități în aer liber1201000568588 "€136.90
BDT6206 zile, 23 ore, 59 min.15SR44 Oxid de argint1 min.Indoor1201000568675 "€105.37
CHB11323 ore, 30 min.20-30 min.Indoor1202500568588 "€61.91
DTN31123 ore, 30 min.15-30 min.Indoor1201750568674 "€38.69
EHB11223 ore, 30 min.15-30 min.Indoor2403750568588 "€47.85
FTN111RM4023 ore, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€35.43
GHB11423 ore, 30 min.20-30 min.Indoor2405000568588 "€61.56
TORK -

Comutatoare de perete

StilModelNumăr de poliamperiAdâncimeTipVoltajWattsLăţimeCP @ 120VPreț (ex. TVA)
ASS703Z--------€173.20
BD1060MW--------€48.18
CD212HW--------€68.51
D1109A-PC--------€212.94
ER5M4HW--------€76.83
FSS703ZA--------€183.57
GSS201-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€281.18
GSS20F1-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.50
HSS4031 pol / 3 căi161 / 4 "1 pol / 3 căi120 la 277380 la 4400568736 "1/2€216.62
TORK -

Cronometru conectare, setare timp M Inch 30 m inch, max. Setarea timpului 23 ore, 30 m inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
402BCD2FEM€25.25
LUTRON -

Temporizator electronic de perete, max. Cicluri de pornire / oprire 1, alb, 120 VCA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MA-T51-WHCD3KBD€125.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?