Supape cu mufă

Filtru

StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A67491 / 4 "€79.49
A67093 / 8 "€118.62
PARKER -

Supape cu alamă, presiune de funcționare de 250 PSIG

Supapele de tip Parker sunt potrivite pentru controlul debitului de apă cu ajutorul dopurilor cilindrice sau conice care permit transferul fluid al fluidului atunci când supapele sunt deschise. Aceste dopuri din alamă sunt integrate cu un știft de oprire din oțel inoxidabil pentru a asigura o acțiune de oprire pozitivă pentru o închidere completă și inele O-ring cu nitril cvadruplu (prezente pe tijă) pentru a asigura o funcționare etanșă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete, disponibile în variante de țeavă tip mamă x mamă, mamă x tată și tată x masculin.

StilModelStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
APV609-4Țeavă feminină la țeavă feminină1 / 4 "€50.46
RFQ
APV609-2Țeavă feminină la țeavă feminină1 / 8 "€48.38
RFQ
BPV608-2Țeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€48.38
RFQ
BPV608-4Țeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€50.46
RFQ
CPV607-4Tevă masculină1 / 4 "€50.46
RFQ
CPV607-2Tevă masculină1 / 8 "€48.38
RFQ
PARKER -

Seria MV-14, Stopcock

StilModelTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AMV-14-018Comprimare2 9 / 16 "1 / 8 "€272.27
AMV-14-003Comprimare3 5 / 16 "1 / 4 "€260.72
BMV-14-007flăcăraie3.375 "1 / 4 "€319.61
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€248.62
VAL-MATIC -

Supapă de priză

Robinetele Val-matic sunt proiectate pentru a fi utilizate cu ape uzate, apă potabilă / brută și nămoluri neabrazive în irigații, servicii de îngropare și sisteme verticale de curgere ascendentă / descendentă. Arborele și sistemul de etanșare ale acestor supape de tip Val-Matic sunt prevăzute cu protecție la suprasarcină (POP) pentru a preveni strângerea excesivă a materialului de ambalare și pentru a prelungi durata de viață a ambalajului. Aceste supape sunt acționate prin pârghie și cuprind garnitură în formă de V care este înlocuibilă și reglabilă pe teren. Sunt capabili să reziste la o presiune de până la 175 psi și să respecte standardele ASTM A126 Clasa B. Alegeți dintr-o gamă largă de robinete Val-Matic, disponibile în FNPT și conexiuni cu flanșă Raptor Supplies.

StilModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerNumărul de șuruburiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A5800.75RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€352.94
A5801RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "3.125 "1"€362.03
A5801.5RTL37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.5 "€449.90
A5800.5RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€339.30
A5801.25 RLT37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.25 "€409.01
A5802RTL150FNPTManetă acționată-7.13 "5.25 "2"€496.84
B5825RN240Cu flanșăAcțiune directă414.125 "7.5 "2.5 "€1,042.19
B5803RN320Cu flanșăAcțiune directă414.125 "8"3"-
RFQ
B5804RN570Cu flanșăAcțiune directă816.5 "9"4"-
RFQ
B5806RN1200Cu flanșăAcțiune directă819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B5808RN2070Cu flanșăAcțiune directă822.63 "11.5 "8"-
RFQ
PARKER -

Supapele de închidere cu închidere la masă

Robinetele de închidere Parker sunt potrivite pentru reglarea debitului în liniile de scurgere pentru automatizarea proceselor, spălătorie auto, ambalare și aplicații de prelucrare. Aceste supape sunt ideale pentru operațiuni de joasă presiune și au o construcție din alamă forjată pentru rezistență ridicată la abraziune și funcționare durabilă. Au scaune externe și interne și etanșare metal pe metal pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste robinete de închidere cu priza de împământare, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1/8 și 1/4 inch.

StilModelDimensiunea conducteiModelaStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
ADC601-41 / 4 "Tevă masculină de scursTevă masculină1 / 4 "€30.49
BV402P-4-41 / 4 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 4 "€45.12
BV402P-2-21 / 8 "Țeavă feminină la țeavă masculinăPipe de sex feminin1 / 8 "€35.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Supape de prindere din alamă

Supapele de împământare Anderson Metals sunt potrivite pentru reglarea fluxului de fluid în aplicații de refrigerare, aerospațială, alimentație și băuturi, procesare chimică și alimentare cu apă. Aceste supape cu dopuri au o construcție din alamă cu mâner acţionat prin pârghie pentru a rezista la reacția împotriva fluidelor, asigurând în același timp ușurința în operare și etanșarea etanșei. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu dop din alamă capabile să reziste la presiuni de până la 30 psi, disponibile în opțiunile de conectare la evazare, compresie, FNPT x FNPT și MNPT x FNPT pe Raptor Supplies.

StilModelTip conexiuneInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
AA6769Comprimare1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
AA6774Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
AA6779Comprimare1.875 "2.25 "-3 / 8 "€56.39
BA6759Comprimare1.875 "2.25 "-5 / 16 "€46.90
BA6754Comprimare1.875 "2.187 "-1 / 4 "€51.36
BA694Comprimare1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30
BA664Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€44.72
BA6764Comprimare1.875 "2.375 "-3 / 8 "€53.17
C6724flăcăraie1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
C6729flăcăraie2"2"-3 / 8 "€43.44
C6719flăcăraie1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.92
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-€28.63
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-€25.63
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-€60.17
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-€83.22
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-€25.44
StilModelInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A67473.5 "1 / 4 "€97.89
A67073.5 "3 / 8 "€64.08
A67084.5 "3 / 8 "€113.44
A67484.5 "1 / 4 "€82.23
PARKER -

Supape cu mufă

StilModelPreț (ex. TVA)
A8F-PR6-VT-SS€431.78
A4F-PR4-VT-SS€228.10
A8F-PR6-BNT-B€374.91
A4F-PR4-BNT-B€232.49
APPROVED VENDOR -

Supapă de împământare la 45 grade 1/8 inch Alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
537AB3XAJ€36.23
RUBBERFAB -

Garnitură și robinet de turnare F la M Luer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ACC-T-202BAC7MKL€340.92
CHERNE -

Muni-Ball, 6-8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
265068CQ8RPG€671.27
EATON -

Nptf tată Nptf mamă Oprire camion tată la mamă țeavă din alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W20332AB3XAW€40.93
BANJO FITTINGS -

Dop ventilat cu garnitură Epdm, dimensiune 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TL6531BW8QRY€26.43
VULCAN HART -

Supapa de extragere, lungime 10.5 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-857445-00001AP4TTL€2,576.92
Vezi detalii

Supape cu mufă

Supapele cu dop sunt proiectate cu dopuri cilindrice sau conice, care se rotesc în interiorul corpului supapei și permit fluidului să treacă prin canalele goale care trec lateral prin dop. Raptor Supplies oferă o gamă largă de metale Anderson, EatonPorturi de priză , Parker, Rubberfab, Val-Matic și Weatherhead. Val-Matic Supapele cu dop sunt fabricate din fontă robustă, cu un scaun de nichel sudat și rulmenți lubrifiați permanent pentru a reduce frecarea și defectarea dopului. Aceste supape dispun de un sistem de arbore și etanșare care asigură protecție la suprasarcină (POP), prevenind în același timp strângerea excesivă și prelungind durata de viață a rulmentului în timpul ajustărilor pe teren. Ele oferă, de asemenea, oprire pozitivă, rezistență la uzură și un flux fluid pentru a permite trecerea particulelor solide mari fără a se înfunda. Parker supapele cu dop prezintă capacități mari de debit și o funcționare cu un sfert de tură, într-un design compact, rezistând la presiuni de până la 3000 PSI. Aceste unități sunt dotate cu nitril / fluorocarbon / etilenă propilenă (EPR și EPDM) scaune și garnituri din cauciuc pentru compatibilitate cu mediile și funcționează fără probleme în diferite intervale de temperatură. Sunt disponibile în opțiunile de conectare A-LOK (R) și CPI (R), fără distorsiuni la instalare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?