Accesorii pompe cu piston

Filtru

LITTLE GIANT PUMPS -

Pompe cu jet convertibile, cu injector de sondă profundă

Pompele cu jet convertibile din seria Little Giant LGRM sunt proiectate pentru pomparea apei din puțuri, râuri, lacuri sau sisteme de stropire. Aceste unități sunt dotate cu carcasă din fontă rezistentă pentru a oferi durabilitate optimă și etanșare mecanică a arborelui pentru a asigura o potrivire etanșă și o lubrifiere continuă cu apă pentru a preveni deteriorarea componentelor interne. Acestea sunt integrate cu un injector cu șurub pentru a crea un vid pentru a extrage apa în puț și pentru a converti cu ușurință pompele de puțuri de mică adâncime (pentru surse de apă cu adâncimea mai mică de 25 de picioare) în instalarea puțurilor adânci (peste 25 de picioare adâncime). Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu jet convertibile, disponibile cu motor de 1/2, 3/4 și 1 CP.

StilModelPreț (ex. TVA)
A147E1125€269.70
RFQ
B147E1117€269.70
RFQ
A147E1023€269.70
RFQ
B147E1115€269.70
RFQ
A147E1120€269.70
RFQ
A147E1118€269.70
RFQ
DAYTON -

Accesorii pompe cu piston

Accesoriile pentru pompe cu piston Dayton sunt ideale pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale pompelor cu piston în aplicații comerciale și industriale. Filtrele de apă de admisie îndepărtează impuritățile din alimentarea cu apă de admisie pentru a furniza abur de apă curată și curată pentru pompele de înaltă presiune. Injectoarele chimice sunt utilizate pentru introducerea de substanțe chimice pentru a funcționa sau curăța pompele. Filtrele de apă și injectoarele chimice pot rezista la o presiune maximă de 100, respectiv 4500 psi. Au o construcție din alamă și aluminiu/oțel inoxidabil cu etanșare Buna-N pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Raptor Supplies oferă filtre de apă cu un debit de 8 gpm și injectoare chimice cu debite cuprinse între 2 și 5.5 gpm.

StilModelGama de debitPreț (ex. TVA)
A1MCZ7GPM de la 2 la 3€45.29
B1MCZ8GPM de la 3 la 4€48.06
B1MCZ9GPM de la 4 la 5.5€48.10
DAYTON -

Filtru de apă de intrare 3/4 inch Ght 100 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19C694AA8MDD€45.37

Accesorii pompe cu piston

Accesoriile pompei cu piston facilitează pomparea și sunt folosite pentru a înlocui piesele uzate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la mărci precum Dayton și Micul Giant. Injectoarele chimice injectează detergenți lichizi și substanțe chimice în aval de pompele de înaltă presiune la debite fixe sau reglabile. Injectoarele pentru puțuri adânci din seria LGRM de la Little Giant au etanșări mecanice ale arborelui care asigură o potrivire etanșă și o lubrifiere continuă cu apă. Filtrele de apă de admisie asigură un flux de apă curat și sunt potrivite pentru lichide neinflamabile. Raptor Supplies oferă aceste filtre la presiuni cuprinse între 100 psi și 4000 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?