Utilizeaza
Clemele pneumatice oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru prelucrarea CNC, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto și de prelucrare a alimentelor și ambalare.
DESCRIERE
Subliniez cleme pneumatice cu comutare și prindere:
Cleme pneumatice Guardair:
- Clemele pentru capac Guardair sunt concepute pentru a fi utilizate cu aspiratoare de 4, 8 și 15 galoane și sunt disponibile în pachete de 3.
- Clemele de împământare sunt accesorii de 20 de picioare ale aspiratoarelor mărcii. Sunt potrivite pentru metodele de împământare în aplicații cu acumulare de statică mare.
Mecanism de lucru
Unitățile de prindere pneumatice Destaco sunt integrate cu cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat pe loc. Presiunea aerului este aplicată în portul de prindere, care mișcă brațul de prindere pentru a ține piesa de prelucrat. Forța de strângere necesară este realizată și exercitată asupra piesei de prelucrat pentru a o ține ferm. Pentru deblocarea clemei, presiunea aerului este aplicată în orificiul de deblocare. Sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță.
Cleme pneumatice de balansare Destaco folosește un mecanism de prindere hidraulic puternic, care este destinat să asigure o mișcare rapidă de balansare și de prindere în operațiunile secundare de fabricație atât pentru produse metalice, cât și nemetalice, pentru a asigura o productivitate îmbunătățită. Ele furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului, precum și oferă direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga/dreapta). Aceste unități oferă repetabilitate a unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă cu ușurință fixarea pe o zonă extrem de compactă.
Clemele pneumatice Destaco sunt echipate cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Acestea conțin un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat pentru o prindere puternică.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează aspiratoarele cu aer comprimat Guardair?
Aspiratoarele pneumatice alimentate cu aer sau aspiratoarele comprimate funcționează pe principiul Venturi. Prin furtunul de alimentare cu aer, aerul comprimat intră în cutia Venturi și trece prin injector. Pe măsură ce aerul continuă prin Venturi din jur, acesta accelerează, creând astfel o presiune scăzută în interiorul cutiei Venturi. Această presiune scăzută induce fluxul de vid în interiorul recipientului adiacent și, la rândul său, prin furtunul de vid atașat.
Ce este mecanismul Toggle Lock Plus?
Clemele Destaco selectate cu acțiune în linie dreaptă au mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Care este presiunea de aer de operare recomandată pentru pistoalele pneumatice de siguranță Guardair?
Compresoarele de aer din instalație Guardair sunt recomandate pentru funcționare la presiuni cuprinse între 80 și 120 psi.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de reținere a unei cleme?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Cum sunt instalate clemele cu acțiune în linie dreaptă?
Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt prevăzute cu găuri de trecere pe baza cu flanșă sau dreaptă, care permit montarea rapidă și sigură a suprafeței sau a lamei pe suprafețe plane/piese de prelucrat prin înșurubare simplă. Ele pot fi demontate și instalate într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Cum se măsoară clemele basculante?
Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.