Dispozitive de etanșare și tensionare pneumatice

Filtru

StilModelPentru lățimea de legarePreț (ex. TVA)
A4241251.25 "€3,588.38
A4242003 / 4 "€3,973.52
SIGNODE -

Instrument pneumatic combinat

StilModelPentru lățimea de legareMaterialPresiunea necesarăPreț (ex. TVA)
APNSC2-343 / 4 "Oţel70 la 90 psi€8,119.62
BVFX 9/133/8 până la 1/2 "--€11,187.56
CVT-16 HD5 / 8 "Poliester85 la 90 psi€12,811.09
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Instrument pneumatic combinat

StilModelPentru lățimea de legareArticolMaterialPresiunea necesarăPreț (ex. TVA)
AAPT35003 / 4 "Instrument pneumatic combinatPoliester, polipropilenă78 - 95 psi€6,996.48
BAPT14015/8 până la 3/4 "Instrument pneumatic combinat de curelePoliester70 lb până la 99 lb.€11,571.71
SIGNODE -

Întinzător pneumatic de curele de la 19 la 32 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PN2-114AD3ARJ€6,278.70
CARISTRAP -

Întinzător pneumatic pentru curele din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CAT 38AD7EBY€4,096.70
VESTIL -

Sigilant pneumatic pentru curele din poliester, 100 PSI maxim, argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PN-ST-1AG7XKG€3,442.34

Dispozitive de etanșare și tensionare pneumatice

Uneltele pneumatice pentru etanșare, curele de tensionare și tăiere sunt folosite pentru a securiza pachetele și pachetele pentru depozitare și expediere. Raptor Supplies oferă aceste instrumente de la mărci precum Signode, Caristrap, Vestil și Produse Pac Strapping. Catalogul de unelte include dispozitive de etanșare pneumatice, dispozitive de pretensionare pneumatice și unelte combinate pneumatice. Acestea au o construcție din oțel, polipropilenă sau poliester pentru durabilitate și rezistență la încovoiere îmbunătățite. Dispozitivele de etanșare cu bandă aplică presiune asupra garniturilor, fixând capetele benzilor și împiedică pierderea tensiunii care poate schimba conținutul. Dispozitivele de pretensionare a curelei oferite asigură că elementele de fixare se potrivesc perfect în jurul pachetelor sau pachetelor, iar frezele decupează curelele la lungimile necesare în timpul despaletizării sau înainte/după tensionare. Uneltele combinate de legare Signode sunt alimentate de sisteme de aer comprimat pentru a îndeplini toate cele trei funcții de legare (etanșare, tensionare și tăiere) într-o singură operațiune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente, disponibile în lățimi de curele de 1.25 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?