Evacuare pneumatică a condensului fără pierderi

Filtru

StilModelMaterial corpAdâncimeRata de scurgereÎnălţimeNumărul de intrăriVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AENL 2 CCN-115VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€986.77
AENL 5 CCN-115VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,226.14
AENL 30 CCN-230VAluminiu8-13/32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,462.94
AENL 100 CCN-230VAluminiu9-29/32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,752.52
AENL 2 CCN-230VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€879.23
AENL 5 CCN-230VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€1,125.82
AENL 100 CCN-115VAluminiu9-29/32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€3,196.21
AENL 10 CCN-115VFibră de sticlă/plastic/aluminiu8-5/16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,890.06
AENL 10 CCN-230VFibră de sticlă/plastic/aluminiu8-5/16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,712.14
SPEEDAIRE -

Evacuarea condensului cu pierderi zero, acţionată pilot

Drenurile cu pierderi zero Speedaire sunt fabricate pentru a elimina emulsiile de ulei nedorite, apa si alte lichide. Aceste scurgeri sunt echipate cu un senzor electronic care are un circuit de analiză logică în stare solidă pentru a calcula cu precizie perioada de timp pentru care electrovalva modulară ar trebui să fie alimentată pentru a evacua condensul din sistemul pneumatic. Alegeți dintr-o gamă de aceste scurgeri cu pierderi zero, disponibile la adâncimi de 5.75, 6.125, 7 și 8.5 inci.

StilModelAdâncimeRata de scurgereÎnălţimePresiune maximăNumărul de intrăriLăţimePreț (ex. TVA)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Acting Direct 1/2 Inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13X516AA6GWA€1,040.81
MILTON-INDUSTRIES -

Condensat de scurgere, 1/2 inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
s-1180-2CD8TLM€196.65
Vezi detalii
MILTON-INDUSTRIES -

Filtru de scurgere a condensului, 1/2 inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1180-2CD8URB€192.31
Vezi detalii
PARKER -

Scurgerea condensului de pierdere zero, dimensiunea portului de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HDF-120-NPT-ABT8EPB€450.06
Vezi detalii
INGERSOLL-RAND -

Evacuare a condensului cu pierderi zero, dimensiune FNPT de 1/2 inch, 115 V AC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ€2,575.29
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?