Suflante cu deplasare pozitivă

Filtru

Suflantele cu deplasare pozitivă sunt utilizate în tratarea apelor uzate, transportul pneumatic, sistemele de vid, procesarea alimentelor și aplicațiile de producție de energie pentru a oferi un flux constant de aer sau gaz....Află mai multe

StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiDia admisie.Outlet Dia.Adâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPP41091 la 360057 la 1860.060 cu. ft / rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€3,214.35
A2EPN91389 la 527522 la 730.017 cu. ft / rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,780.04
SPEEDAIRE -

Suflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid, diametru de intrare: 2.5 "(F) Dia. De ieșire NPT .:

StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPT2764 la 2850134 la 3590.140 cu. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,400.02
B2EPP61091 la 3600108 la 3500.104 cu. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,443.50
SPEEDAIRE -

Suflantă de deplasare pozitivă / pompă de vid, Dia admisie: 3 "(F) Dia. Ieșire NPT: 3

StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPT8637 la 2350152 la 4770.227 cu. ft / rev.1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€8,591.93
B2EPR3955 la 3600197 la 5790.170 cu. ft / rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€4,284.63
SPEEDAIRE -

Suflante cu deplasare pozitivă

Suflantele / pompele de vid Speedaire sunt utilizate în diferite aplicații industriale, cum ar fi tratarea apelor uzate, curățarea suprafețelor, transportul pneumatic și mulsul lactatelor. Acestea au un cilindru de rezistență superioară cu aripioare care dispersează căldura. De asemenea, au etanșări la temperatură ridicată care oferă funcționare fără scurgeri, zgomot redus și niveluri scăzute de vibrații. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante/pompe de vid, disponibile în diametre de intrare FNPT de 1.5 și 2.5 inch.

StilModelGama CFMDeplasareDia admisie.ArticolPresiune maximăOutlet Dia.Lățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2EPP1---suflantă---€2,780.04
B2EPP8---suflantă---€3,159.62
A2EPP9---suflantă---€3,159.62
C2EPR6---suflantă---€3,786.15
D2EPU6---suflantă---€13,371.12
D2EPT9---suflantă---€8,591.93
A2EPP5---suflantă---€3,254.75
E2EPR2---suflantă---€4,028.17
F2EPP7---suflantă---€3,443.50
G2EPU3---suflantă---€16,589.32
H2EPR7---suflantă---€5,673.72
D2EPU4---suflantă---€16,589.32
I2EPU2---suflantă---€14,360.83
G2EPT6---suflantă---€11,717.87
J2EPT4---suflantă---€9,131.34
G2EPU5---suflantă---€13,371.12
B2EPP2---suflantă---€3,123.17
D2EPT7---suflantă---€11,660.71
I2EPT5---suflantă---€9,131.34
C2EPT1---suflantă---€6,070.85
C2EPR4---suflantă---€4,161.48
F2EPP3---suflantă---€3,084.39
C2EPT3---suflantă---€5,400.02
J2EPU1---suflantă---€14,360.83
K2EPR572 la 2180.069 cu. ft / rev.1.5 "(F) NPTSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,786.15
SPEEDAIRE -

Suflante cu deplasare pozitivă/pompe de vid, 4 inch FNPT

Suflantele cu deplasare pozitivă Speedaire sunt cunoscute și sub denumirea de suflante cu lobi rotativi. Aceste suflante trag aerul într-un orificiu de admisie și îl captează cu ajutorul lobilor rotativi care forțează aerul să se deplaseze înainte. Aceste suflante oferă volume mari de aer printr-o țeavă sau furtun către o locație necesară și sunt capabile să lucreze la niveluri de vid mai ridicate în comparație cu suflantele regenerative. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu deplasare, disponibile în diametre de ieșire FNPT de 1.5 și 2.5 inchi.

StilModelGama CFMDeplasarePresiune maximăAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A2EPR8209 la 5420.210 cu. ft / rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 la 2850€5,673.72
B2EPR9388 la 9530.350 cu. ft / rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 la 2850€6,070.85

Întrebări Frecvente

Pot fi utilizate suflantele cu deplasare pozitivă Speedaire în medii periculoase?

Da, suflantele cu deplasare pozitivă Speedaire pot fi proiectate și fabricate pentru a fi utilizate în medii periculoase. Ele pot fi construite cu motoare rezistente la explozie și alte caracteristici de siguranță pentru a respecta standardele și reglementările din industrie.

Cum întrețin aceste suflante cu deplasare?

  • Inspectați și curățați în mod regulat porturile de intrare și de evacuare pentru a preveni intrarea resturilor sau a contaminanților în suflantă.
  • Verificați cureaua de transmisie sau cuplajul pentru uzură și reglați tensiunea sau alinierea după cum este necesar.
  • Verificați etanșările pentru scurgeri și înlocuiți-le dacă este necesar.
  • Schimbați uleiul sau lubrifierea conform recomandărilor producătorului. Frecvența schimburilor de ulei va depinde de condițiile de funcționare și de utilizare.
  • Inspectați sistemul de răcire, dacă este cazul și curățați schimbătoarele de căldură sau radiatoarele pentru a asigura o răcire adecvată.
  • Monitorizați temperatura și nivelurile de vibrație ale suflantei și abordați cu promptitudine orice citiri anormale.
  • Păstrați un jurnal al activităților de întreținere și inspecțiilor pentru a urmări performanța suflantei și pentru a identifica eventualele probleme.

Cum instalez aceste suflante cu deplasare?

  • Determinați locația suflantei. Ar trebui instalat într-o zonă bine ventilată, cu spațiu adecvat pentru întreținere și inspecție.
  • Asigurați-vă că fundația sau suprafața de montare este plană și poate suporta greutatea suflantei.
  • Conectați porturile de intrare și de evacuare ale suflantei la sistemul de conducte folosind fitinguri și conexiuni adecvate. Este important să folosiți dimensiunea și tipul corect de conducte pentru a preveni căderile de presiune și pentru a asigura performanțe optime.
  • Instalați motorul sau motorul care va alimenta suflanta. Asigurați-vă că este aliniat corespunzător și montat în siguranță pentru a preveni vibrațiile și uzura excesivă.
  • Verificați și reglați tensiunea curelei sau alinierea cuplajului, dacă este cazul, pentru a asigura o funcționare fără probleme.
  • Umpleți suflanta cu tipul și cantitatea de lubrifiere recomandate.
  • Testați suflanta, asigurându-vă că funcționează în parametrii specificați.
  • Instalați orice accesorii sau comenzi necesare, cum ar fi filtre, amortizoare sau manometre, conform instrucțiunilor producătorului.
  • Etichetați suflanta cu numărul de model, specificațiile de operare și cerințele de întreținere pentru referințe viitoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?