Prize electrice

Filtru

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A5516PT1 / 2 "€49.45
A5510PT5 / 16 "€52.61
A5518PT9 / 16 "€55.68
APEX-TOOLS -

Priză de alimentare 1/4 în dimensiunea unității

StilModelTipul de unitateTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A1610-DPătrat dubluPătrat1"5 / 16 "€27.14
BMHA-4108PătratHex7 / 8 "1 / 4 "€24.63
CMHA-510PătratHex7 / 8 "5 / 16 "€30.05
CMX-1108PătratHex7 / 8 "1 / 4 "€33.29
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A75287 / 8 "€165.20
A7530PT15 / 16 "€135.55
StilModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€28.33
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€29.70
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€32.92
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€32.27
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€32.33
AJ7210MPF1 9 / 64 "metric10€33.24
AJ7213MPF1 13 / 64 "metric13€35.89
AJ7208MPF1 15 / 16 "metric8€30.79
APEX-TOOLS -

Priză de alimentare 3/8 în dimensiunea unității

StilModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AMB-7MM23Oțel aliat tratat termic2"7mm€62.05
BUG-M-8MM23Oţel50.8 mm8€203.39
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ7416PF1 / 2 "€33.27
AJ7412PF3 / 8 "€27.51
AJ7414PF7 / 16 "€30.32
AJ7418PF9 / 16 "€28.35
StilModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "€29.44
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "€25.04
AJ6913MPF1"metric13€30.09
AJ6912MPF1"metric12 "€30.19
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€24.63
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€25.79
AJ6905MPF7 / 8 "metric5"€24.97
AJ6906MPF7 / 8 "metric6€22.17
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€24.17
AJ6908MPF15 / 16 "metric8€25.63
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "€25.41
AJ6910MPF15 / 16 "metric10€28.03

Prize electrice

Prizele de alimentare sunt utilizate cu cheile electrice în aplicațiile de livrare cu cuplu mare, pentru strângerea sau slăbirea elementelor de fixare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de prize de curent de la Proto, Wright Tool și Apex. Aceste prize SAE/metrice au un cap închis pentru a se potrivi în jurul capului unui dispozitiv de fixare pentru a preveni alunecarea. Prizele adânci sunt ideale pentru montarea peste capetele elementelor de fixare în spații înguste sau înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize, disponibile în variante de finisaj oxid negru și uleiat Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?