Seturi de șuruburi cu piulițe de precizie

Filtru

WIHA TOOLS -

Set șurubelnițe de precizie 8 buc Solid

StilModelDimensiune hexagonalăSAE sau MetricMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A265902.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mmmetric2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm€100.31
B265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€102.91

Seturi de șuruburi cu piulițe de precizie

Instrumente Wiha seturile de șuruburi de precizie sunt cele mai potrivite pentru strângerea sau slăbirea piulițelor și șuruburilor; ideal pentru aplicații cu cuplu redus. Aceste piulițe au o construcție din oțel CVM întărit și placat cu un finisaj cromat pentru o rezistență excelentă la uzură. Sunt integrate cu un capac rotativ cu vârful degetelor pentru a facilita rotirea și controlul precis și un mâner conic pentru a facilita rotațiile rapide. Lamele acestor dispozitive vin turnate pe maner pentru o legatura permanenta; mânerul este bine proporțional cu dimensiunea lamei pentru a oferi un cuplu optim. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de șuruburi de piuliță de precizie disponibile pe arbori rotunji și solidi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?