Furtunuri de spălare sub presiune

Filtru

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Diametru interior 1/4 "Furtun de spălare sub presiune

StilModelCuloriConstrucţieLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Presiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A2P763NegruSârmă împletită30ft0.59 "3000 psi250 grade F€162.61
A2P768NegruFire sintetice împletite25ft0.63 "1500 psi200 grade F-
RFQ
B3JT37AlbastruSârmă împletită100ft0.59 "3000 psi250 grade F€446.63
B3JT38AlbastruSârmă împletită50ft0.59 "3000 psi250 grade F€281.89
StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
AAR68620000150ft€177.55
AAR686200002100ft€305.98
StilModelLungimea furtunuluiFactor de securitatePreț (ex. TVA)
A4KT6430ft10:1€343.96
A4KT6550ft4:1€507.01
A4KT63100ft4:1€910.73
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Furtun fără racorduri 500 picioare, 3000 psi

StilModelFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A1ZLH81 / 2 "0.82 "€3,489.06
A1ZLH61 / 4 "0.53 "€2,167.11
A1ZLH73 / 8 "0.69 "€3,412.42
StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A2P76630ft€254.50
A2P76750ft€421.98
A3JT43100ft€681.81
StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
AAR686200024100ft€599.61
AAR686200025200ft€1,046.54
TOUGH GUY -

Furtunuri de apă caldă

StilModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A423H853 / 4 "50ft€152.08
B423H835 / 8 "50ft€87.55
C423H825 / 8 "25ft€65.24
D423H845 / 8 "75ft€120.40
StilModelCuloriConstrucţieDimensiune de montareLungimea furtunuluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A1ZLH4NegruPanglică cu două fire3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Pivotant50ft6000 psi€430.75
A1ZLH5NegruPanglică cu două fire3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft6000 psi€792.49
A2P765NegruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft3000 psi€316.58
A3JT42NegruPanglică cu două fire3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT50ft4500 psi€418.68
A2P764NegruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft3000 psi€208.90
A3JT36NegruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft3000 psi€603.30
A3JT41NegruPanglică cu două fire3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft4500 psi€745.70
A3JT40AlbastruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft3000 psi€306.03
A1DKN2GalbenSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft3000 psi-
RFQ
SPEEDAIRE -

Furtunuri de spălat cu presiune, polietilenă, PVC

Furtunurile de spălat cu presiune SPEEDAIRE sunt utilizate în operațiunile de curățare a canalizării cu echipamente compatibile. Sunt ideale pentru curățarea canalelor de scurgere, deblocarea conductelor de canalizare și prevenirea înfundarii. Aceste furtunuri de spălare sunt fabricate din tuburi de polietilenă, având material de acoperire din PVC pentru a preveni abraziunea și tăieturile. Sunt echipate cu capete montate pentru furtunuri din fier maleabil pentru o conectare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de furtunuri de spălare, disponibile în dimensiuni de racord M22 mamă x M22 mamă, 1/4 inch (F)NPT x M22 mamă și 1/4 inch MBSP x M22 mamă pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiune de montarePreț (ex. TVA)
A22KD971/4 "(F) NPT x M22 Femelă€32.79
B22KD99M22 Femei x M22 Femei€86.33
SPEEDAIRE -

Diametru interior 5/16 "Furtun de spălare sub presiune

StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A22KE0425ft€117.14
B22KE0550ft€191.72
SPEEDAIRE -

Diametru interior 3/8 "Furtun de spălare sub presiune

StilModelLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Presiune maximăPreț (ex. TVA)
A22KE0130ft0.71 "3000 psi€143.87
B22KE0250ft0.71 "3000 psi€187.00
C22KE0650ft0.74 "4500 psi€235.46
B22KE03100ft0.71 "3000 psi€324.20
CONTINENTAL -

Furtunuri de spălare sub presiune

StilModelPreț (ex. TVA)
A20023799€941.50
B20023613€781.23
C20023677€176.27
DNPB-4K038-050-MMS€520.24
ENPK-4K038-050MMS€433.88
FFR3K038-025-MMS€333.67
GNPB-4K038-100-MMS€826.21
HFR3K050-050-MMS€805.23
C20031720€822.00
C20023694€212.95
B20023547€288.63
A20455567€239.93
ENPK-4K038-100MMS€815.58
A20023796€500.82
C20023717€473.42
B20023611€498.91
IFR3K038-015-MMS€223.26
J20023708€573.55
ENPK-4K038-025MMS€248.38
GRAINGER -

Suport pentru duză reglabil, 1/4 inch NPT, 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4050402000CV4KRB€67.23
SIMPSON ELECTRIC -

Furtun de apă rece, diametru interior al furtunului de 1/4 inch, lungime furtun de 25 ft, poliuretan

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40224CU2YQW€59.62
WESTWARD -

Furtun pentru mașină de spălat cu presiune, diametru interior al furtunului 6 mm, lungime furtun 20 ft, PVC, F M22 x F M16, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60TA32CU9ZPA€24.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?