Pistoale și baghete de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune

Filtru

Pistoale și baghetele de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune sunt utilizate cu mașinile de spălat cu presiune pentru curățarea eficientă a suprafețelor și utilizate pentru a controla presiunea și modelul de pulverizare a apei. Raptor Supplies oferă...Află mai multe

MI-T-M -

Guns

StilModelPreț (ex. TVA)
A16-0343€209.38
RFQ
B16-0441€82.84
C851-0432€135.56
RFQ
GRAINGER -

Arme de pulverizare

StilModelLungimeMax. Temperatura fluiduluiOutletPreț (ex. TVA)
AMV925-MV7020 "320 grade F22mm€99.62
BMV925-LANCE43.75 "140 grade F1/4 "FNPT€116.89
A.R. NORTH AMERICA -

Lance duble cu extensie

StilModelLungimeMaterialMax. curgerePresiune maximăOutletPreț (ex. TVA)
AAL33336 "Oțel zincat10.5 g / min3650 psi1/4 "FNPT€146.97
BAL344LS-VPKIT40 "Oţel inoxidabil11.0 g / min4000 psi1/4 "QC€220.16
HYDE -

Baghete de spălat cu presiune

StilModelAdmisieLungimeMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A284501/4 "MNPT40 "Oţel inoxidabil10.0 g / min4000 psi€227.78
A284401/4 "MNPT40 "Cromat10.0 g / min4000 psi€202.66
B28430MNPT de 22 mm28 "Cromat8.0 g / min3200 psi€182.05
StilModelPreț (ex. TVA)
AAW-7018-2400€646.80
RFQ
AAW-7018-1200€411.18
RFQ
AAW-7018-1800€480.48
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

Lansă de extensie izolată 5000 Psi

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AAL323X24 "€35.64
BAL36136 "€63.60
CAL324XX36 "€38.46
DAL325X48 "€51.38
EAL36248 "€82.07
FAL326X59 "€63.99
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AARTEL-1818ft€332.74
RFQ
AARTEL-2424ft€499.23
RFQ
DIXON -

Pistoale de presiune

StilModelPreț (ex. TVA)
AAL9€128.80
RFQ
BHPSGHD€183.08
RFQ
CHPSG€132.56
RFQ
DHPSGL€81.24
RFQ
EHPSGW€135.69
RFQ
GUARDAIR -

Baghete Gulper

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AN695 Global Events1.5 "18.5 "1.5 "€90.40
RFQ
AN675 Global Events2"18.1 "2"€130.59
GUARDAIR -

Baghete de oțel

StilModelPreț (ex. TVA)
AN639W€358.46
RFQ
BN625 Global Events€31.24
AN692W€215.09
RFQ
T&S -

tunuri de apă

StilModelPreț (ex. TVA)
AMV-2516-22€642.87
BMV-3516-22€404.02
AMV-2516-34€599.68
AMV-2516-32€642.87
AMV-2516-24€592.05
AMV-2516-21€642.87
BMV-3516-24€378.61
CMV-2522-24€592.05
AMV-2516-31€642.87
DMV-3516-25€316.35
BMV-3516-21€397.67
AMV-2516-41€642.87
CMV-2522-44€592.05
CMV-2522-42€642.87
CMV-2522-41€642.87
CMV-2522-34€592.05
CMV-2522-32€642.87
CMV-2522-31€642.87
CMV-2522-22€642.87
CMV-2522-21€642.87
AMV-2516-44€592.05
AMV-2516-42€642.87
MI-T-M -

Baghete

StilModelPreț (ex. TVA)
A16-0439€76.07
RFQ
B16-0418€69.35
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

Pistol de pulverizare 7-1 / 2 inch 5075 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AL36AA8AFR€84.50
MI-T-M -

Pistol de pulverizare 8700 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
16-0447AE4CZW€1,221.65
DIXON -

Kit pistol de pulverizare 30 inch 3000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BIT-KITAB2JUP€193.47
A.R. NORTH AMERICA -

Kit pistol de pulverizare 42 inch 4000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AL200-KITAB2JUN€398.64
GUARDAIR -

Baghetă de aspirare, mișcare de material, diametru interior de 2.5 inchi, lungime de 15 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MM240CE8NBF€506.72
MI-T-M -

Baghetă extensie 48 inch 6000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
851-0396AE4CZY€314.58
A.R. NORTH AMERICA -

Pistol de pulverizare de tip Weep 4500 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AL19WAB2JUM€92.86
A.R. NORTH AMERICA -

Extensie Lance 24 Inchi 5000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AL248-CAB2JRU€54.66
MI-T-M -

Baghetă din aluminiu, dimensiunea de 18 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AW-7017-1800CV6XZN€1,402.17
Vezi detalii
12

Pistoale și baghete de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune

Pistoalele și baghetele de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune sunt utilizate împreună cu mașinile de spălat cu presiune pentru curățarea eficientă a suprafețelor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pistoale și baghete de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune de la mărci precum AR North America, AR Blue Clean, Grainger, Guardair, Mi-TM și T&S. Aceste baghete de spălat cu presiune sunt dotate cu un declanșator ușor pentru a reduce oboseala mâinilor. AR America de Nord lăncile telescopice pot fi extinse la lungimi de 18 până la 24 ft. Aceste lănci au o presiune maximă de 4000 psi și un debit de 7 gpm, apa fiind transportată prin furtunuri de oțel împletite, de 1/4 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de baghete de spălat cu presiune și pistoale de pulverizare, disponibile în lungimi cuprinse între 4 și 60 inchi și, respectiv, 18 până la 24 ft.

Întrebări Frecvente

Cum se întreține sistemul pistolului de pulverizare?

  • Utilizați o perie cu peri fermi pentru a curăța exteriorul capacului de aer și vârful lichidului.
  • Folosiți o scobitoare sau paie de mătură pentru a curăța orificiile capacelor dacă este necesar.
  • Nu folosiți niciodată un obiect dur sau cu fir, deoarece ar putea zgâria sau crea găuri de bavuri, distorsionând modelul de pulverizare.
  • Îndepărtați excesul de material la sursă, apoi clătiți cu un solvent adecvat pentru a curăța canalele de fluid.
  • Curățați exteriorul pistolului folosind o cârpă înmuiată în solvent.
  • Nu scufundați niciodată complet în solvent, deoarece poate deteriora lubrifianții și garniturile.

Cum funcționează pistoalele de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune?

Pistoalele de pulverizare pentru mașini de spălat cu presiune folosesc apă de înaltă presiune dintr-o pompă pentru a crea un spray pentru curățare. Apa este presurizată în pompă și apoi forțată printr-o duză mică, care creează o pulverizare de mare viteză.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?