ALLEGRO SAFETY Coturi de protecție și genunchiere

Fabricat din piele de înaltă calitate, rezistentă la căldură și prezintă o curea elastică care menține o potrivire sigură. Disponibil într-o varietate de culori și materiale pentru tampoane

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Genunchiuri FlexKnee

Genunchierele Allegro FlexKnee protejează împotriva rănilor care ar putea apărea din cauza mișcărilor repetitive manuale. Aceste genunchiere au o construcție ușoară din polietilene, cu nervuri peste genunchi, pentru o flexie ușoară și un confort maxim. Suprafața de genunchi este canelată pentru stabilitate anti-alunecare și are o inserție de tampon cu gel de silice pentru a amortiza genunchiul pentru protecție și confort maxim. Vin cu curele de cauciuc ușor de reglat pentru o potrivire personalizată.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A6988-02Buton de înlocuire€6.37
A6988-03Pin de balama de schimb€3.56
B6988-04Curea de înlocuire€14.32
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere Contour

StilModelCuloriMaterialul tamponuluiPreț (ex. TVA)
A7100-02NegruCauciuc, spumă€25.09
B7100AlbastruSpumă€37.73
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere Flex

StilModelTip de închidereCuloriMaterialul tamponuluiStilPreț (ex. TVA)
A6987-GELButon și buclăAlbastruGel de siliceFlexibil€68.26
B6987Buton și buclăAlbastru, negruEVA SpumăFlexibil€59.78
C7103-02Cârlig și BuclăNegruNylon, spumăFlexibil€47.17
C7103-GELCârlig și BuclăAlbastruGel de siliceMoale€55.70
D7103Cârlig și BuclăNegruNylon, spumăFlexibil€54.87
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere moi

StilModelTip de închidereCuloriÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A6998Cârlig și Buclăbleumarin10 "7"€32.76
B7105Trageți mai departeNegru8"5 1 / 2 "€27.97
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere Quick Flex

StilModelCuloriMaterialul tamponuluiPreț (ex. TVA)
A6990NegruSpumă EVA (interior), poliester (exterior)€66.83
B7103-QAlbastruNylon, spumă€51.34
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere

Genunchierele Allegro sunt din piele rezistentă, rezistentă la căldură, care se înfășoară peste partea superioară și în jos pe spatele suportului, oferind o mai mare siguranță împotriva scânteilor zburătoare. Acestea au o amortizare moale care asigură un confort superior și curele elastice pentru a menține o potrivire protejată cu catarama cu eliberare rapidă. Aceste genunchiere oferă rezistență la căldură și sunt potrivite pentru sudori sau orice aplicație de dezvoltare, cum ar fi cimentul sau lucrările la suprafață de pământ. Alegeți dintr-o gamă de aceste genunchiere Allegro, disponibile în stiluri flexibile, moi, cu carcasă dură, fără urme și fără urme.

StilModelLungimea cureleiTip de închidereCuloriLățimea cureleiStilLăţimeÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A6984-Curea elasticaNegru, Albastru, Alb-Shell rigid--Genunchiere€56.60
RFQ
B6989-------Genunchi de unică folosință€9.70
RFQ
C69991"Cârlig și BuclăAlbastru1 1 / 2 "Flexibil9 1 / 4 "10 "Genunchiere€23.10
D71049 1 / 2 "Cârlig și BuclăNegru1 1 / 2 "Shell dur6 1 / 2 "9 1 / 4 "Cotiere€34.75
E6991-01Q10 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăTan, Alb1 1 / 2 "Moale9"11 "Genunchiere€78.61
F7102-Q11 1 / 2 "Cataramă cu eliberare rapidăNegru1 1 / 2 "Shell dur8 3 / 4 "11 "Genunchiere€43.72
G699111 "Cârlig și BuclăMaro1 1 / 2 "Moale8 1 / 2 "10 "Genunchiere€48.28
H698512 3 / 4 "Cârlig și BuclăNegru4 3 / 4 "Flexibil7 3 / 4 "9 1 / 2 "Genunchiere€70.12
I6986-GEL15 "Cârlig și BuclăNegru2"Flexibil6 1 / 4 "8"Genunchiere€69.53
J710122 "Cârlig și BuclăAlbastru1"Shell dur5"6 1 / 2 "Genunchiere€25.17
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere flexibile fără marcaj

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A7103-04Negru, alb€42.74
B7103-01Albastru, bronz€47.25
ALLEGRO SAFETY -

Genunchiere Max

StilModelCuloriÎnălţimeMaterialul tamponuluiLungimea cureleiLăţimePreț (ex. TVA)
A7102Negru11 "Spumă11 1 / 2 "8"€40.69
B7102-GELAlbastru9 3 / 4 "Nailon, spumă, gel de silice, poliester14 "6 3 / 4 "€47.91
ALLEGRO SAFETY -

Pad de schimb, 2 per pachet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6988-05AG8EZV€11.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?