FRIEDRICH Accesorii PTAC și PTHP

Include termostate de perete / cablate, tigăi de scurgere, grile și manșoane de perete / plenum sunt necesare pentru instalarea și întreținerea unităților PTAC și PTHP

Filtru

FRIEDRICH -

Subbaze alimentate

Subbazele alimentate Friedrich sunt ideale pentru a oferi o bază pentru montarea aparatelor de aer condiționat în clădiri de birouri și instituții medicale. Aceste subbaze electrice pot fi instalate pe pereți cu grosimea mai mică de șase inci și au orificii electrice pentru conectarea întrerupătoarelor sau întrerupătoarelor de alimentare. Au acces la cablurile de teren pentru o configurare și întreținere ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste subbaze din oțel, disponibile în variante de 15, 20 și 30A pe Raptor Supplies.

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
APXSB2651515265 VAC€355.14
APXSB2302020230 VAC€339.65
APXSB2653030265 VAC€378.82
APXSB2303030230 VAC€356.53
FRIEDRICH -

Grila arhitecturală

Grilajele arhitecturale Friedrich sunt folosite pentru a acoperi găurile și deschiderile din perete, cum ar fi manșoanele, plenumul și decupările pentru aer condiționat. Decupajele permit trecerea aerului în ambele direcții și protejează aripioarele monedelor AC de deteriorare. Cablurile de alimentare Friedrich au acoperiri exterioare din plastic/polimer pentru izolare și siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de grile arhitecturale, disponibile în culorile bej, clar și alb Raptor Supplies.

StilModelamperiCuloriArticolConfigurare plug NEMAVoltajPreț (ex. TVA)
AVPAL2--Grila arhitecturală--€533.09
BPXBG-BejGrila arhitecturală--€326.79
CPXAA-clarGrila arhitecturală--€284.93
DPXPC23015A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P230 / 208 VAC€137.06
DPXPC26515A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P265 VAC€88.74
DPXPC23020A20AlbCablu de alimentare PTAC6-20P230 / 208 VAC€150.63
DPXPC26520A20AlbCablu de alimentare PTAC7-20P265 VAC€98.67
FRIEDRICH -

Cablu optional

Cablurile opționale Friedrich servesc ca accesorii de instalare pentru aparatele de aer condiționat montate pe perete. Acestea asigură cablarea unităților de curent alternativ la o sursă electrică. Aceste cabluri sunt disponibile în opțiuni de lățime de 1.25 și 5 inchi Raptor Supplies.

StilModelConfigurare plug NEMAVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
APXPC230306-30R208 / 230 VAC5"€183.35
BPXPC265307-30R265 VAC1.25 "€91.38
FRIEDRICH -

Plenul de perete

Friedrich produce plenuri de perete pentru aparatele de aer condiționat pentru instalarea într-o deschidere a peretelui pentru a susține șasiul vertical al aparatului de aer condiționat. Șasiul alunecă în plenul de perete și este etanșat printr-o garnitură pentru a elimina zgomotul vibrațional. Aceste unități constau dintr-un plenum interior și exterior pentru a asigura o potrivire perfectă între șasiu și perete.

StilModelAdâncimePreț (ex. TVA)
AVPAWP1-85-1 / 2 până la 8 "€581.79
AVPAWP1-148 - 14 "€732.43
FRIEDRICH -

Manșon izolat de perete, înălțime de 16 inci, lățime de 42 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDXWSAAB3XVM€369.92
FRIEDRICH -

Set de conducte cu cutie de joncțiune, înălțime de 9 inci, lățime de 9 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXCJAAB3XVQ€118.38
FRIEDRICH -

Set de scuturi pentru termostat la distanță, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDXRTAAE8KWD€87.89
FRIEDRICH -

Set de scurgere a condensului - pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXDR10AB3XVL€382.79
FRIEDRICH -

Subbază decorativă fără alimentare, lățime de 43 inci, adâncime de 6 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXSBAAB3XVP€232.30
FRIEDRICH -

Grilă standard anodizată argintie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXGAAB3XVJ€142.49
FRIEDRICH -

Grilaj de aer / panou de acces, lățime de 29 inci, înălțime de 58 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VPRG4AC2CPE€828.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?