PARKER Tuburi din PTFE

Tuburile la temperatură înaltă oferă proprietăți excelente de amortizare a vibrațiilor atât la frecvențe sonore, cât și la ultrasunete. Construcție fluoroplastică caracteristică proiectată în conformitate cu cerințele AMS 3653

Filtru

Tubul Parker PTFE este potrivit pentru manipularea temperaturilor și presiunilor ridicate de lucru, făcându-l ideal pentru medii extreme. Aceste tuburi au un coeficient de frecare scăzut spre deosebire de altele...Află mai multe
PARKER -

Tuburi, 25 ft. Lungime, 1/32 inch grosime perete, PTFE, natural

ModelArticolPreț (ex. TVA)
201-0500100-NT-25CH9ABH€99.78

Standarde și aprobări

  • 21 177.1550 CFR
  • USP clasa VI
  • UL 94 V-0

Întrebări Frecvente

În ce lungimi este livrat tubul?

Acest tub cu orificiu neted este furnizat în lungimi de până la 25 de picioare.

De ce tubulatura din PTFE are o suprafață antiaderentă?

Tubul din PTFE are o suprafață antiaderentă pentru a facilita curgerea și pentru a elimina acumularea de depozite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?