Incalzitor din PVC / Benders

Filtru

SOUTHWIRE COMPANY -

Bender din PVC

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţime
A643011018.5 "13 "56 "
RFQ
B643014018.5 "8"17 "
RFQ
C6430160111.75 "9.5 "18 "
RFQ
D6430130111.75 "16.5 "73 "
RFQ
E6430120111.75 "16.5 "73 "
RFQ
F6481220132 "11 "10 "
RFQ
GREENLEE -

Pătură de încălzire din PVC, capacitate PVC de 1/2 până la 1-1/2 inch, 200 W

ModelArticolPreț (ex. TVA)
860-1-1/2AE3CCF€604.08
GREENLEE -

Încălzitor electric din PVC, capacitate de la 1/2 la 2 inchi, 3000 W, 120 V AC, 20 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
849AE3CCE€1,405.94

Incalzitor din PVC / Benders

Încălzitoarele / îndoitoarele din PVC sunt concepute pentru încălzirea secțiunilor țevilor din PVC pentru îndoire în timpul aplicațiilor de instalații sanitare și construcții. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Greenlee încălzitoare/îndoitoare având un design compact pentru a facilita portabilitatea completă la șantier și depozitarea în siguranță. Modelele selectate au un design flexibil cu pătură, cu răspândire controlată și uniformă a căldurii pentru încălzirea uniformă a țevii, asigurând astfel îndoiri uniforme. De asemenea, au încorporate rigidizări pentru menținerea păturii în contact strâns cu suprafața PVC în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de încălzitoare / îndoitori, disponibile în variante de 115 și 120 VAC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?