Cuplaje de gaz cu conectare rapidă

Filtru

HANSEN -

Cuplaje de gaz cu conectare rapidă

StilModelMarimea corpuluiArticolDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1000121"Cuplaj rapid1"€261.20
B1005121"Mufă cuplare rapidă1"€71.72
A1000081 / 2 "Cuplaj rapid1 / 2 "€86.24
B1005081 / 2 "Mufă cuplare rapidă1 / 2 "€44.47
B1005103 / 4 "Mufă cuplare rapidă3 / 4 "€50.96
A1000103 / 4 "Cuplaj rapid3 / 4 "€131.05
A1000063 / 8 "Cuplaj rapid3 / 8 "€60.86
B1005063 / 8 "Mufă cuplare rapidă3 / 8 "€27.35

Cuplaje de gaz cu conectare rapidă

Cuplajele de gaz Hansen cu conectare rapidă sunt potrivite pentru încălzitoarele portabile pe gaz pentru schimbarea liniilor flexibile de gaz în aplicații HVAC și refrigerare. Aceste corpuri de cuplare au un design cu fișă și priză care permite instalarea fără nicio cerință suplimentară de scule și construcție din alamă pentru a rezista la medii corozive. Vin cu garnituri de fluorocarbon pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru furtunuri de gaz, disponibile în dimensiuni de 3/8, 3/4, 1/2 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?