PARKER Fitinguri de tuburi cu deconectare rapidă

Proiectat pentru a accelera serviciile de instalare a conductelor / conductelor termoplastice. Prezintă o construcție de copolimer acetal negru care rezistă atacurilor cu raze ultraviolete și oferă o stabilitate dimensională excelentă. Echipat cu o piuliță zimțată pentru ușurarea mecanismului de strângere a mâinilor

Filtru

PARKER -

Cuplaje rapide

Cuplajele rapide Parker sunt proiectate pentru transferul în sistem închis la presiune joasă și distribuirea fluidelor pentru aplicații de manipulare a fluidelor corozive și a substanțelor chimice. Designul lor push to connect permite utilizatorului să conecteze/deconecteze rapid cuplajul fără unelte suplimentare, iar construcția din polipropilenă umplută cu SS/sticlă asigură o funcționare durabilă pe termen lung. Modelele selectate dispun de arcuri din inox 316 pentru protecție împotriva fluidelor corozive și supapă de spălare pentru a minimiza admisia nedorită de aer în timpul conectării conductelor de fluid. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cuplaje rapide, disponibile în dimensiuni de țevi de 2 și 2.5 inchi.

StilModelDiapozitivul corpului.Dimensiune hexagonalăArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
ANSL-2002-32MP-S32.42 "2-40/93 "Niplu rapid fără vărsare2.51 "2"€541.28
BNSL-2002-32MBU-S32.42 "-Niplu rapid fără vărsare2.51 "2.5 "€541.28
CNSL-2001-32FP-S33.9 "2-47/64 "Cuplaj rapid fără vărsare3.6 "2"€1,466.49
PARKER -

Cuplaje inline

StilModelPreț (ex. TVA)
A391PSS-4-2€186.91
A391PSS-4-4€182.28
PARKER -

Cap de praf Etilen propilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PFR-1002AH4DA€43.29
PARKER -

Inserție în linie, oțel inoxidabil 316, 1/4 inch, dimensiunea țevii 1/4 inch, insert X compresie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
393PSS-4-4CV4MPG€273.46
PARKER -

Cuplare rapidă, dimensiune 3/4 inch, NPT, fără vărsare, SS

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS-751-12FPBX2QKA€948.71
Vezi detalii
PARKER -

Cuplaj hidraulic rapid, tip de mediu pneumatic, dimensiune 1/4-in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0003-093BX3DJR€144.74
Vezi detalii
PARKER -

Cuplare rapidă fără vărsare, dimensiune 1/4 inch, bara furtun, acetal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PPL-253-4HBBX3LPY€8.18
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?