Actuatoare și supape pentru radiatoare

Filtru

APPROVED VENDOR -

Supapa radiatorului termostatic

StilModelStilul corpuluiPreț (ex. TVA)
AGGS_13111Unghi€163.85
BGGS_13114Unghi orizontal€87.70
HONEYWELL -

Supapa radiatorului termostatic

Supapele termostatice pentru radiatoare de la Honeywell sunt folosite pentru a controla temperatura camerelor interioare, birourilor și atelierelor prin reglarea debitului de apă caldă în regulator. Aceste supape de radiator sunt utilizate în mod obișnuit în industriile electronice și electrice și îndeplinesc standardul ASHRAE 102-1989. Aceste supape de mare capacitate sunt echipate cu discuri EPDM care asigură etanșare etanșă cu bule pentru sistemele de conducte de apă caldă și abur. Acestea au o construcție turnată din bronz placat cu nichel pentru rezistență ridicată la coroziune și rugină și pot fi utilizate cu servomotoarele termostatice T104. Toate piesele pot fi înlocuite cu ușurință folosind un instrument simplu de service, în timp ce supapa funcționează la presiune ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu termostat pentru radiatoare Honeywell, disponibile în stiluri de caroserie drepte și înclinate pe Raptor Supplies.

StilModelStilul corpuluiBtuHCoeficientul de volumDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AV110E1012Unghi162,0005.83 / 4 "€201.14
AV110E1004Unghi127,0004.61 / 2 "€250.91
BV110D1008Drept162,0005.83 / 4 "€192.19
BV110D1000Drept127,0004.61 / 2 "€172.68
HONEYWELL -

Actuator termostatic de mare capacitate

StilModelPreț (ex. TVA)
AT104A1040€123.56
BT104F1512€236.17
CT104B1038€317.89
APPROVED VENDOR -

Cot și coadă

StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1RLU21"-
RFQ
A1RLT91 / 2 "€28.79
A1RLU13 / 4 "€40.53
APPROVED VENDOR -

Supapa de radiator

StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1RLT41"€118.12
B1RLT61.5 "€229.60
A1RLT51.25 "€170.49
C1RLT71 / 2 "€66.70
D1RLT21 / 2 "€53.28
C1RLT83 / 4 "€92.46
D1RLT33 / 4 "€73.37
APPROVED VENDOR -

Actuator termostatic de mare capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GGS_13107AA2JRD€181.89

Actuatoare și supape pentru radiatoare

Actuatoarele și supapele radiatorului sunt potrivite pentru controlul fluxului de apă prin deschiderea și închiderea supapelor radiatorului. Honeywell Supapele termostatice pentru radiatoare sunt utilizate frecvent în industriile electronice și electrice și îndeplinesc standardul ASHRAE 102-1989. Aceste supape de înaltă capacitate sunt echipate cu discuri EPDM care oferă protecție etanșă la bule pentru sistemele de apă caldă și conducte de abur. Acestea au o construcție turnată în bronz placat cu nichel pentru o rezistență superioară la coroziune și rugină și sunt compatibile cu actuatoarele termostatice T104. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape de radiator, disponibile în stiluri de unghi cot, unghi orizontal și corp drept pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?