PROTO Seturi de chei cu clichet

Integrat cu un design de capăt de cutie la un capăt al mânerului, cu un mecanism de viteză pentru rotația liberă a cheii fără a fi nevoie să scoateți capul cheii din dispozitiv de fixare. Potrivit pentru a fixa sau slăbi piulițe și șuruburi încăpățânate. Disponibil în seturi care includ 3 până la 22 de bucăți

Filtru

PROTO -

Set de chei reversibile

Seturile de chei reversibile Proto sunt utilizate în mod obișnuit pentru a slăbi și strânge șuruburile, știfturile, piulițele și șuruburile în serviciile de reparații auto și aplicațiile de prelucrare a metalelor. Aceste chei au un capăt cu clichet canelat capabil să rotească cinci elemente de fixare diferite și un finisaj complet lustruit/crom negru pentru a îmbunătăți aspectul și capacitatea de rezistență la coroziune. Aceste seturi de chei au un cap fix care se potrivește cu elementele de fixare cu 4,6, 12 și 0 puncte și o pârghie de comutator de inversare pentru a schimba cu ușurință direcția de rotație. Majoritatea acestor seturi de chei reversibile Proto se pot autoalinia cu elementele de fixare și pot fi folosite în fiecare colț și colț al motoarelor datorită construcției lor compacte. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de chei Proto disponibile cu decalaje de 25 și XNUMX de grade pe Raptor Supplies.

StilModelStil cheiefinalizareaMaterialChei incluseNumăr de bucațiNumăr de puncteCompensaInversareaPreț (ex. TVA)
AJ1190AReversibil, Box EndLustruitOţel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 gradeNu€208.98
BJ1190MAReversibil, Box EndLustruitOţel7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 gradeNu€195.93
CJ1180AReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 gradeDa€255.42
DJ1180MAReversibil, Box End, OffsetLustruitOţel(6 puncte) 7 x 8, 9 x 10, (12 puncte) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 și 1225 gradeDa€355.88
EJSBV-8SRevers, SplineChrome negruAliaj de oțel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 gradeDa€723.06
PROTO -

Seturi de chei cu clichet

Cheile combinate proto sunt utilizate pentru fixarea sau slăbirea piulițelor și șuruburilor încăpățânate pentru aplicații în serviciile de reparații și întreținere auto. Aceste seturi de chei cu clichet au un design cu arc care mărește suprafața de contact dintre cheie și dispozitiv de fixare, oferind astfel o prindere eficientă și o zonă de contact mai mare decât cheile convenționale. Au o facilitate brevetată ASD (Anti-Slip Design) echipată cu o canelură de blocare pentru a preveni alunecarea și pentru a minimiza șansele de încordare la articulație. Construcția fără nervuri/necretate și capul flexibil al acestor chei mențin în continuare elementele de fixare fără deteriorări de zgârieturi sau abraziuni și, respectiv, permit accesul în locuri greu accesibile. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de chei Proto, disponibile în variante de finisaj complet lustruit și negru-crom pe Raptor Supplies.

StilModelNumăr de punctefinalizareaCap flexibilCompensaInversareaSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț (ex. TVA)
AJSCV-18SB--------€2,294.03
BJSCV-11SB--------€785.47
CJ1180A-TT6, 12Poloneză completăNu25 gradeDaSAECapăt dublu de cutie1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8"€407.13
DJ1180MA-TT6, 12Poloneză completăNu25 gradeDametricCapăt dublu de cutie7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm€555.37
EJSCVM-13S12Chrome negruNu15 gradeDametricCombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€694.90
FJSCV-20S12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,823.34
GJSCRM-10S12Chrome negruNu0 gradeNumetricCombo, antiderapant, spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€394.93
HJ1190MLO12LustruitNu0 gradeDametricCapăt dublu, reversibil7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€271.71
HJ1190LO12LustruitNu0 gradeDaSAECapăt dublu, reversibil1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€276.52
IJ1190B12LustruitNu0 gradeNuSAEReversibil, Box End3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€127.84
JJSCV-9S-TT12Chrome negruNu15 gradeDaSAECombinație, anti-alunecare9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€721.12
KJSCRM-10S-TT12Chrome negruNu0 gradeDametricCombinație, Antiderapant, Spline10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€730.36
LJSCVMT-8S12Poloneză completăNu15 gradeDametricClichet reversibil, combinație8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm€492.05
MJSCVF-8S12Chrome negruDa0 gradeDaSAESpline, inversare5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€538.98
NJSCR-9S12Chrome negruNu0 gradeNuSAECombo, antiderapant, spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€339.48
OJSCVM-22S12Chrome negruNu15 gradeDametricCombo, Reverse, Anti-alunecare, Spline6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm€1,970.34
PJSCRMT-7S12Poloneză completăNu15 gradeDametricClichet reversibil, combinație10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm€314.86
QJSCVMT-13S12Poloneză completăNu15 gradeDametricCombinație, reversibil6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€685.80
RJSCVT-9S12Poloneză completăNu15 gradeDaSAECombinație, reversibil9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€486.82
SJSCVMF-12S12Chrome negruDa0 gradeDametricSpline, inversare8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€766.37
TJSCR-9S-TT12Chrome negruNu0 gradeDaSAECombinație, Antiderapant, Spline1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€639.93
UJSCVT-20S12Poloneză completăNu15 gradeDaSAECombinație, reversibil7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,822.15
VJSCRMT-12S12Poloneză completăNu0 gradeNumetricFără inversare8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€508.07
WJSCVMS-13S12Chrome negruNu15 gradeDametricCombinație, Stubby, Reversibilă6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€599.83
XJSCVS-9S12Chrome negruNu15 gradeDaSAESpline, Combinație, Reversibilă, Scurtă1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€425.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?