Pompe de evacuare a agentului frigorific

Filtru

JB INDUSTRIES -

Pompe de evacuare

StilModelAmplificatoare ACDeplasareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ADV-6E5.2Cfm 6.011.375 "14.125 "6.125 "€877.87
BDV-4E7.0Cfm 4.012 "14 "6.5 "€752.15
ROBINAIR -

Pompă de vid

Pompele de vid Robinair sunt concepute pentru a elimina aerul și umezeala din sistemele de A/C. Aceste sisteme au o sensibilitate ridicată la contaminanți și umiditate. Aceste pompe de vid sunt potrivite pentru sistemele de refrigerare care utilizează HFC, CFC și HCFC împreună cu ulei de ester, ulei mineral, ulei alchilbenzen și ulei PAG ca lubrifianți. Pompele de vid Robinair au un design în două trepte pentru a curăța mai bine sistemul de refrigerare, spre deosebire de pompele cu o singură treaptă. Aceste pompe încep să pompeze la presiune relativ scăzută pentru a genera un vid mai profund. Au palete rotative compensate pentru a construi o compresie puternică în interiorul camerei de pompare pentru a reduce presiunea sistemului în timp ce vaporizează umiditatea. Pompele de vid Robinair au o bază durabilă din policarbonat pentru îmbunătățirea echilibrului pompei, reducând în același timp vibrațiile în timpul funcționării. Aceste pompe au în plus o supapă de scurgere a uleiului în partea de jos a rezervorului de ulei pentru a asigura o scurgere completă. Acestea au carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru a reduce greutatea totală a pompei, păstrând în același timp durabilitatea.

StilModelInălțime totalăMaterial corpDeplasareLungime totalăLățimea totalăVoltajHPHzPreț (ex. TVA)
A154009.75 "Aluminiu turnat4 Cfm15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€1,065.38
B1530011.5 "AluminiuCfm 3.016.25 "6"115 VAC1/360€522.27
C1580016 "AluminiuCfm 8.010 "6"115 VAC160€872.80
BACHARACH -

Pompă de vid

StilModelDeplasareHPCapacitatea uleiuluiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A2002-0001Cfm 2.01/411.8 uncie10 "€375.86
A2002-0005Cfm 5.01/215.2 uncie10 3 / 64 "€494.07
YELLOW JACKET -

Pompe de vid de evacuare

StilModelAmplificatoare ACMaterial corpDeplasareDimensiunea portului de intrareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A93600-AluminiuCfm 7.0Flacără 1/4 "și 3/8"28 uncie16.25 "€1,014.41
B935806.2MetalCfm 8.0Flacără 1/4 "și 1/2"32 uncie16.75 "-
RFQ
C9359010.0AluminiuCfm 11.1Flacără 1/4 "și 1/2"44 uncie17.5 "-
RFQ
JB INDUSTRIES -

Pompe de vid pentru refrigerare

Pompele de vid pentru refrigerare JB Industries sunt concepute pentru a genera vid în aplicațiile de aer condiționat și refrigerare. Aceste pompe de evacuare a agentului frigorific dispun de balasturi de gaz pentru creșterea uleiului și menținerea acestuia curat, supape de reținere pentru prevenirea returului de ulei în timpul căderii de curent, capace de siguranță prinse pentru prevenirea scurgerilor de ulei în timpul transportului și carcasă ușoară din aluminiu cu aripioare pentru reducerea căldurii în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de vid din seria Platinum, disponibile în opțiuni de deplasare de 3 și 7 cfm pe Raptor Supplies.

StilModelDeplasareDimensiunea portului de intrareCapacitatea uleiuluiPreț (ex. TVA)
ADV-85NCfm 3.0Flacără 1/4 "și 3/8"21 uncie€949.83
BDV-200NCfm 7.0Flacără de 3/8 ", 1/4" și 1/2 "14.5 uncie€1,263.16
TSI SUPERCOOL -

Pompe de vid

StilModelDeplasareHPPreț (ex. TVA)
A18406Cfm 2.50-€261.77
B13654Cfm 2.753/10€538.88
A18413Cfm 3.507.25€348.70
C13647Cfm 5.50-€668.38
YELLOW JACKET -

Pompă de evacuare a agentului frigorific, deplasare de 8 cfm, 1/2 CP CP, 15 microni

ModelArticolPreț (ex. TVA)
93780CN2TJK€1,551.90
JB INDUSTRIES -

Pompa de evacuare 10.0 Cfm 6 Picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DV-285NAD2YVW€1,675.98
YELLOW JACKET -

Pompe de evacuare a agentului frigorific, orificiu de admisie de 1/2 inch, flare de 3/8 inch și 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
93760CH6NFQ€1,431.35
Vezi detalii

Pompe de evacuare a agentului frigorific

Pompele de evacuare a agentului frigorific sunt ideale pentru îndepărtarea umezelii, a aerului și a gazelor necondensabile din sistemele HVAC. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe de la mărci precum Bacharach, Dayton, JB Industries, Robinair, Geacă galbenă și altele. Aceste unități dispun de supape de balast pentru gaz pentru menținerea uleiului curat pentru o perioadă mai îndelungată în timpul procesului de evacuare și o supapă internă pentru a furniza ulei de rezervă în cazul unei căderi de curent. În plus, sunt integrate cu un vizor mare pentru vizualizarea ușoară a culorii uleiului și a nivelului pentru o funcționare mai bună a pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de evacuare a agentului frigorific, disponibile cu valori nominale de curent de 5 - 10 A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?