Cilindri de recuperare a agentului frigorific

Filtru

APPROVED VENDOR -

Cilindru de recuperare a agentului frigorific

StilModelCapacitateÎnălţimeFoloseste cuVolumGreutate goalăLăţimePreț (ex. TVA)
A4LZH211.84 / 26.1 kg / Lb17 15 / 16 "Senzor de nivel lichid (4LZH4) sau Scală722.5 Cu In17.2 Lb.9 1 / 16 "€286.80
B4LZH321.64 / 47.7 kg / Lb19.437 "Senzor de nivel lichid sau scară1320.6 Cu In28.0 Lb.12.25 "€462.67
ROBINAIR -

Cilindri de recuperare a agentului frigorific

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A17506Cilindru de recuperare a agentului frigorific€617.00
B17572Cisternă€498.29

Cilindri de recuperare a agentului frigorific

Rezervoarele cilindrilor de recuperare a agentului frigorific ajută la procesul de recuperare, recuperare și reciclare a hidrofluorocarburilor din unitățile frigorifice. Acestea au o supapă cu două orificii pentru utilizare cu cântare/senzori de nivel de vapori și lichid (comercializați separat) pentru a preveni supraumplerea. Au finisaj acoperit cu pulbere pentru performanțe de lungă durată. Aceste rezervoare specificate ARI și DOT oferă un rating de serviciu de 400 psi și sunt disponibile în dimensiuni de rezervor de 30 și 50 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?