Cântare de agent frigorific

Filtru

YELLOW JACKET -

Cântare de încărcare electronice

StilModelAcurateteAfişaMax. CapacitateDimensiunea platformeiRezoluţiePreț (ex. TVA)
A68802+/- 0.25 ozDigital110 Lb.9 x 9 "0.1 oz./0.01 lb./0.01kg€652.27
B688120.1 oz./0.005 lb./2gLCD220 Lb.9 "x 9"0.1 oz./0.005 lb./2g€937.14
APPROVED VENDOR -

Scală electronică pentru agent frigorific

StilModelMax. CapacitateRezoluţiePreț (ex. TVA)
A5PWF8110 Lb.0.1 oz / 0.005 lbs / 2 g€491.59
B5PWF9200 lb.0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g€473.88
APPROVED VENDOR -

Cantar compact Tif pentru agent frigorific

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TIF9030AD2BTE€523.64
JB INDUSTRIES -

Cantar de agent frigorific Electronic 220 Lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DS-20000AD2RTG€698.08
APPROVED VENDOR -

Refrigerantiscale Electronic Programable

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5PWF7AE6CTR€835.77
YELLOW JACKET -

Analizor digital de agent frigorific, 4 supape, agenti frigorifici multipli, 4 furtunuri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40870CJ2ABZ€1,783.75
Vezi detalii

Cântare de agent frigorific

Cântarele de agent frigorific măsoară cu precizie greutatea unui cilindru de agent frigorific și cantitatea de agent frigorific adăugată unui sistem de recuperare a agentului frigorific. Raptor Supplies oferă o gamă de cântare de încărcare a agentului frigorific de la mărci precum Bacharach, JB Industries și Geacă galbenă. Aceste cântare ajută tehnicienii să găsească scurgeri și să efectueze întreținerea de rutină a acestor sisteme. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cântare de agent frigorific, disponibile în opțiunile de afișare LCD și digitală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?