Tobe de suflare regenerative

Filtru

SOLBERG -

Toba de esapament, Fnpt

Amortizoarele Solberg sunt utilizate pentru minimizarea zgomotelor de înaltă frecvență, de până la 30 dB, generate de suflantele regenerative în aplicațiile cu celule de combustie. Aceste unități sunt dotate cu un mediu absorbant sunet care reduce viteza zgomotului cu 5 dBA, oferind în același timp o cădere minimă de presiune, gestionând zgomotul discret de înaltă frecvență (cauzat de rotoarele rotative) și zgomotul de bandă largă (cauzat de turbulența în amestecul jetului de admisie / refulare). Acestea sunt capabile să furnizeze un flux de lucru continuu la temperaturi de până la 212 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare disponibile în opțiuni cu diametru de 2-1/2 până la 5 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDiametruLungimePreț (ex. TVA)
ASLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.62
ASLCR-1002 1 / 2 "12 "€256.69
ASLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€379.18
ASLCR-1503"12 "€309.86
ASLCR-2504 1 / 2 "21 "€617.62
ASLCR-3005"26 "€838.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?