Ventilatoare de piedestal rezidențiale

Filtru

AIR KING -

Ventilatoare de piedestal oscilante rezidențiale cu 3 trepte 120V

StilModelRPMFlux de aeramperiWattsLăţimeDiametrul lamei.CuloriÎnălţimePreț (ex. TVA)
A98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Gri50.5 "€155.65
B91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Alb54.5 "€140.63
C91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Gri53.25 "€119.11
VESTIL -

Ventilatoare cu circulație industrială seria ICRF

StilModelMax. AmperiDiametrul lamei.CFM ridicatStil de montareNumărul de lameCuloriÎnălţimeIncludePreț (ex. TVA)
AICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-€1,146.71
BICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-€1,529.68
CICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Perete4Gri27 "Cablu conductor SJT tip 3; Motor electric de 1/4 cai putere; Hardware inclus€906.07
DICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Perete-Silver27 "-€1,300.95
EICRF-30-P2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-€1,164.15
FICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-€1,576.32
GICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Perete-Silver27 "-€795.06
HICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Perete3Gri27 "Cablu conductor SJT tip 3; Motor electric de 1/4 cai putere; Oscilant; Hardware inclus€1,335.71
DAYTON -

Ventilator pe piedestal, diametrul lamei de 16 inchi, 3 viteze, 1800/2100/2450 cfm, argintiu, înălțime de 58 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
61LD85CN2THN€233.39

Ventilatoare de piedestal rezidențiale

Ventilatoarele pe piedestal sunt potrivite pentru răcirea birourilor și a spațiilor restrânse unde nu este fezabilă instalarea ventilatoarelor de tavan. Raptor Supplies este distribuitor autorizat de Vestile, Ventilator Airmaster & King Air ventilatoare pe piedestal. Modelele selectate au un mecanism oscilant lateral pentru ventilarea spațiilor mari de lucru și stâlpi reglabili în înălțime pentru coborârea/ridicarea capului ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare pe podea, disponibile în debite de 6800 și 7900 CFM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?