Șaibe de reținere

Filtru

Șaibe de reținere sunt potrivite pentru susținerea ansamblurilor care sunt supuse la vibrații excesive, cuplu crescut, căldură sau coroziune. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe de reținere...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Împingeți șurubul de fixare, din oțel

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A4HFV8Negru fosfat0.161 "0.195 "0.01 "€15.50
B4HFW5Zinc mecanic0.388 "17 / 32 "0.012 "€28.82
C4HFX1Zinc mecanic0.546 "3 / 4 "0.026 "€13.32
D4HFW1Zinc mecanic0.228 "3 / 8 "0.013 "€16.47
E4HFW2Zinc mecanic0.320 "7 / 16 "0.01 "€20.95
F4HFW4Zinc mecanic0.388 "17 / 32 "0.012 "€27.89
G4HFW9Zinc mecanic0.546 "3 / 4 "0.017 "€45.06
H4HFX2Zinc mecanic0.638 "7 / 8 "0.03 "€21.73
I4HFV9Zinc mecanic0.228 "3 / 8 "0.01 "€16.88
J4HFW3Zinc mecanic0.320 "7 / 16 "0.014 "€19.39
K4HFW7Zinc mecanic0.456 "5 / 8 "0.014 "€28.54
L4HFW6Zinc mecanic0.388 "17 / 32 "0.016 "€24.17
M4HFW8Zinc mecanic0.456 "5 / 8 "0.021 "€36.67
MICRO PLASTICS -

Șaibe de reținere

StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
RFQ
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "€4.59
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "€12.71
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "€7.27
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "€24.66
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "€15.20
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "€15.69
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "€7.19
APPROVED VENDOR -

Împingeți piulița de fixare a șuruburilor, din oțel

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A4HFU9Negru fosfat#83 / 8 "0.01 "€33.81
B4HFV5Negru fosfat7 / 16 "27 / 32 "0.01 "€67.53
C4HFV3Negru fosfat5 / 16 "5 / 8 "0.013 "€42.91
D4HFV4Zinc mecanic3 / 8 "25 / 32 "0.01 "€61.29
E4HFU8Zinc mecanic#611 / 32 "0.01 "€36.67
F4HFV1Zinc mecanic#107 / 16 "0.012 "€38.81
G4HFV2Zinc mecanic1 / 4 "1 / 2 "0.01 "€40.47
H4HFV6Zinc mecanic1 / 2 "15 / 16 "0.01 "€81.74
APPROVED VENDOR -

Piuliță de reținere a știftului din oțel 1/2 inch, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4CUC7AD6ZMR€30.63
FABORY -

Șaibă de reținere pentru arbori, oțel cu arc, grosime 0.6 mm, tip extern, 25000 uz.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L36200.023.0001CG7XYA€349.86
FABORY -

Șaibă de reținere pentru arbori, oțel cu arc, grosime 0.7 mm, tip extern, 25000 uz.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L36200.040.0001CG7XYB€973.38
FABORY -

Șaibă de reținere pentru arbori, oțel cu arc, grosime 0.7 mm, tip extern, 25000 uz.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L36200.060.0001CG7XYC€2,045.66
FABORY -

Șaibă de reținere pentru arbori, oțel cu arc, grosime 0.9 mm, tip extern, 22300 uz.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L36200.070.0001CG7XYD€2,822.81

Șaibe de reținere

Șaibe de reținere sunt potrivite pentru susținerea ansamblurilor care sunt supuse la vibrații excesive, cuplu crescut, căldură sau coroziune. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe de reținere pentru montarea șuruburilor de dimensiuni cuprinse între 7/16 și 1/2 inci, de la mărci precum Fabory și Micro Plastics.

Întrebări Frecvente

Care este duritatea Rockwell a acestor șaibe de reținere?

Au un rating de duritate Rockwell de R120.

Ce interval de temperatură pot gestiona aceste șaibe de reținere?

Aceste șaibe de reținere pot face față la temperaturi cuprinse între -40 și 180 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?