Burghiuri cu unghi drept

Filtru

MILWAUKEE -

Burghiuri cu unghi drept

StilModelTipul comutatoruluiamperiAmplificatoare @ 120VLungimea sculeiGreutatea sculeiVoltajDimensiune ChuckLungime cabluPreț (ex. TVA)
A0370-20Paletă3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft€265.31
B3107-6trăgaci7.0A 7.016.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft€639.19
C1675-6trăgaci7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€668.93
DEWALT -

Burghiu și grindă VSR 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWD450AH7GNV€687.77

Burghiuri cu unghi drept

Burghiile cu unghi drept sunt ideale pentru găurirea și fixarea componentelor în aplicații de instalații sanitare și dulgherie, în special în spațiile compacte în care nu se poate folosi un burghiu convențional (miniatural). Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste burghie unghi drept de la mărci, cum ar fi Dewalt, Makita și Milwaukee. Aceste mașini de găurit în unghi drept dispun de un motor de control cu ​​2 viteze pentru a asigura protecție la scurtcircuit și un mâner frontal reglabil și lateral cu 2/5 poziții pentru un control optim. DEWALT Mașinile de găurit în unghi drept au o construcție 100 % cu rulmenți cu bile pentru a asigura o frecare minimă în timpul funcționării și un raport triplu de reducere a angrenajului pentru a scădea solicitarea transmisiei și a crește cuplul, simultan. Aceste burghie sunt disponibile cu valori nominale de curent de 7.5 și 10 amperi la o sursă de tensiune standard de 120 V.
Milwaukee Mașinile de găurit în unghi drept sunt echipate cu un mâner Roto-Lok, cu mâner moale, care economisește energie și un mâner frontal cu bară în T pe cutia de viteze pentru confortul operatorului. Acestea dispun, în plus, de o configurație de viteză mare de funcționare, capabilă să furnizeze viteze fără sarcină de până la 1750 rpm și un buton de schimbare a vitezei care poate fi rotit cu ușurință. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burghie în unghi drept, disponibile în mandrine de 3/8 și 1/2 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?