Spălători cu nituri

Filtru

Șaibe cu nituri sunt utilizate cu nituri pop pentru a distribui forța pe o suprafață mare, prevenind în același timp tragere. Sunt ideale pentru mașini industriale și piese auto. Raptor...Află mai multe

WESTWARD -

Spălători cu nituri

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.ModelaPreț (ex. TVA)
A5NNT9Simplu1 / 8 "Aluminiu3 / 8 "Rundă€47.56
B5NNU0Simplu5 / 32 "Aluminiu7 / 16 "Rundă€32.38
C5NNU1Simplu3 / 16 "Aluminiu1 / 2 "Rundă€23.92
D5NNU2Simplu1 / 4 "Aluminiu1 / 2 "Rundă€13.01
E5NNT3zinc3 / 32 "Oţel1 / 2 "Pătrat€29.46
F5NNT4zinc1 / 8 "Oţel1 / 2 "Pătrat€17.07
G5NNT5zinc3 / 16 "Oţel1 / 2 "Pătrat€33.29
H5NNT6zinc1 / 8 "Oţel3 / 8 "Rundă€17.69
I5NNT7zinc3 / 16 "Oţel1 / 2 "Rundă€25.38
J5NNT8zinc1 / 4 "Oţel1 / 2 "Rundă€13.78
POP -

Șaibe rotunde cu nituri

StilModelÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
ASBUP 1/82011 / 8 "€31.87
BSBUP 3/162013 / 16 "€27.40
POP -

Saiba cu nituri, grosimea saibei de 0.06 inchi, tip standard, 500 uc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ABUP 3/16201CG8YPU€32.02
POP -

Saiba cu nituri, grosimea saibei de 0.06 inchi, tip standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ABUP 1/8201CG8YPT€38.14
Vezi detalii

Spălători cu nituri

Șaibe cu nituri sunt utilizate cu nituri pop pentru a distribui forța pe o suprafață mare, prevenind în același timp tragere. Sunt ideale pentru mașini industriale și piese auto. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Spre vest & POP șaibe cu construcție din aluminiu/oțel pentru a preveni îndoirea/ruperea în timp ce rezistă la sarcini grele și rezistă la deteriorarea cauzată de condițiile abrazive.

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele tipuri de mașini de spălat?

  • Șaibe simple: răspândesc sarcinile, previn deteriorarea suprafeței și asigură izolarea împotriva curenților electrici. Sunt folosite acolo unde gaura este mai mare decât piulița. Șaibe simple sunt clasificate în mai multe tipuri, cum ar fi șaibe de perete, aripi, cuplu și sferice.
  • Șaibe elastice: Aceste șaibe flexibile axial împiedică fixarea sau slăbirea componentelor atunci când vibrează. Șaibe elastice sunt utilizate în motoarele vibratoare (cum ar fi cele găsite în telefoanele mobile) pentru a reduce uzura. Ele pot fi găsite și pe avioane, unde sunt utilizate în dispozitive de acționare precum comenzile de zbor și trenul de aterizare.
  • Șaibe de blocare: Aceste șaibe împiedică deșurubarea piulițelor, șuruburilor și șuruburilor în timpul funcționării. Vin într-o varietate de stiluri și țin piulița și șurubul în poziție. Șaibe de blocare sunt utilizate în industria aerospațială și auto.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?