Caneluri de rulare

Filtru

RIDGID -

Caneluri hidraulice

StilModelTipul de acționareTipul de ajustareCapacitateArticolNecesităPreț (ex. TVA)
A25638Unități cu clichet de 1/2" A hexagonal de 15/16".Manometru de fixare a adâncimii fixat permanent1-1 / 4 "la 6" Anexa 10 și 40 Țeavă de oțel, aluminiu și PVC, 1-1 / 4 "la 6" Anexa 10 Țeavă din oțel și 1-1 / 4 la 2 "Anexa 40 Țeavă din oțel inoxidabilCanelură combinatăDistanță de 6-1/2" pentru deplasarea în jurul țevii, minim 2-1/2" de țeavă expusă pentru canelare€1,777.60
B45007Funcționare de alimentare tip camFuncționare de alimentare tip cam1-1/4" până la 6" țeavă Schedule 10 din oțel, oțel inoxidabil și PVC, 1-1/4" până la 3" țeavă Schedule 40 din oțel, oțel inoxidabil și PVC și cu seturi opționale de role 2 până la 6" cupru Țeavă și țeavă de oțel de 1 inchRoll Groover-€2,193.63
C48297Hidraulic cu mâner tip manivelăButon cu șurub mare, zimțat1 "până la 12" Program 10 Oțel, oțel inoxidabil, PVC, 1 "până la 8" Program 40 Oțel, PVC, 1 "până la 2" Program 40 Oțel inoxidabil, 2 "până la 6" Cupru (Tipuri K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "la 6" Program 80 PVCKit hidraulic pentru caneluriModel 300 Power Drive și spațiu liber pentru rotirea mânerului€9,022.46
RIDGID -

Canelură cu role, Schedule 10, dimensiune 2-6 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
88232AA9NUL€2,104.57
RIDGID -

Canelură, cu kit de montare pe cărucior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48382RCM9BLP€7,074.60
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?