Adaptoare pentru borduri pentru acoperiș

Filtru

Adaptorii pentru bordura de acoperiș sunt dispozitive utilizate în instalațiile comerciale HVAC pentru a monta unitatea HVAC pe structura acoperișului clădirii. Acești adaptoare fixează unitatea HVAC pe acoperișul clădirii, permițând în același timp o ventilație și drenaj adecvate.
DAYTON -

Adaptoare pentru borduri pentru acoperiș

Adaptoarele pentru bordura pentru acoperiș Dayton sunt proiectate pentru a crea o deschidere într-un acoperiș. Ele folosesc dimensiuni standard ale bazei ventilatorului pentru a prezenta deja borduri, fără a adăuga înălțime la instalare. Aceste adaptoare au o construcție din oțel galvanizat care previne coroziunea în medii dificile. Alegeți dintr-o gamă de adaptoare disponibile în opțiuni de tip crescător și reductor.

StilModelFuncţieTipPreț (ex. TVA)
A3AZK1Se adaptează la baza ventilatorului de 19" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 17".reductor€545.41
B3AZK8Se adaptează la baza ventilatorului de 19" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 21".Creșterea€561.51
A3AZK2Se adaptează la baza ventilatorului de 22" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 18".reductor€571.25
A3AZK3Se adaptează la baza ventilatorului de 22" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 20".reductor€568.91
B3AZK9Se adaptează la baza ventilatorului de 22" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 26".Creșterea€619.78
A3AZK4Se adaptează la baza ventilatorului de 26" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 22".reductor€624.31
B3AZL1Se adaptează la baza ventilatorului de 26" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 30".Creșterea€687.61
A3AZK5Se adaptează la baza ventilatorului de 30" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 26".reductor€653.83
B3AZL2Se adaptează la baza ventilatorului de 30" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 34".Creșterea€723.30
C20UV27Se adaptează la baza ventilatorului de 30" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 40.5".Creșterea€872.88
A3AZK6Se adaptează la baza ventilatorului de 34" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 30".reductor€539.50
B3AZL3Se adaptează la baza ventilatorului de 34" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 40".Creșterea€774.97
B3AZL4Se adaptează la baza ventilatorului de 40-1/2" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 44-1/2".Creșterea€930.43
A3AZK7Se adaptează la baza ventilatorului de 46" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 42".reductor€832.61
B6KWP5Adaptează o bază de ventilator de 22" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 24".Creșterea€594.39
A6KWP6Adaptează o bază de ventilator de 26" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 24".reductor€602.31
A6KWP7Adaptează o bază de ventilator de 30" pentru a se potrivi cu bordura de acoperiș de 24".reductor€526.37

Adaptoare pentru borduri pentru acoperiș

Adaptoarele pentru bordura de acoperiș sunt potrivite pentru a crea o deschidere în unitatea de acoperiș HVAC (RTU) pentru a înlocui ventilatoare sau ventilatoare. Acești adaptoare de bordură au o construcție din oțel galvanizat pentru întărirea structurală și poziționarea precisă a deschiderilor de aer de alimentare și retur pentru o rezistență mai mică a aerului. Se adaptează la o dimensiune standard de bază a ventilatorului cu un diametru exterior de 17 - 24 inchi. Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare din oțel pentru borduri pentru acoperiș, disponibile în variante de creștere și descreștere.

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem un adaptor de bordură de acoperiș?

Inspectați în mod regulat adaptorul pentru semne de uzură și curățați-l după cum este necesar pentru a preveni acumularea de resturi sau alte materiale.

Cum să determinați dimensiunea unui adaptor de bordură de acoperiș?

Când se determină dimensiunea unui adaptor de bordură de acoperiș, ar trebui să se ia în considerare dimensiunea și greutatea unității HVAC, precum și dimensiunea și înălțimea bordurilor de acoperiș.

Cum să asigurați un drenaj adecvat cu un adaptor de bordură de acoperiș?

Asigurați-vă că adaptorul este instalat cu panta adecvată pentru a permite scurgerea apei de pe suprafața acoperișului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?