Ancore pentru acoperiș

Filtru

MILLER BY HONEYWELL -

Ancore de acoperiș

StilModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
ARA40 /-18 "Oţel inoxidabil-€80.11
BRA30-1 /-7"Oţel3.5 "€650.34
CRA45 /----€131.54
RFQ
DRA25-1 /----€106.21
RFQ
ERA35-1 /----€220.10
RFQ
FRA20-1 /8"12 "Oţel2"€79.12
GX1003015 "23 "Oţel inoxidabil16 "€1,139.23
DBI-SALA -

Ancoră de acoperiș

Ancorele de acoperiș DBI-SALA sunt ideale pentru conectarea sistemelor de protecție împotriva căderii la ancorajele atașate pe acoperișuri plate/înclinate din beton, metal sau lemn în industria energetică, transport, construcții și utilități. Ele fie se înșurubează pe suprafețele acoperișului, fie se clemă peste ele pentru a asigura un punct de ancorare pentru oprirea căderii. Acestea au o construcție din oțel sau oțel placat cu zinc pentru rezistență la coroziune, durabilitate și o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Au un punct de legătură pivotant / un inel în D articulat / un punct de legătură cu inel O auto-ajustabil pentru a menține rezistența și asigura mobilitatea.

StilModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A21036731 / 4 "25 "Aliaj, cauciuc, oțel carbon3"€263.99
B21036762 / 3 "17 "Oţel4"€108.88
C210013310 "21 45 / 64 "Oțel sherardizat17 45 / 64 "€1,113.21
CONDOR -

Ancoră de acoperiș

StilModelLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A19F39018 "Oţel inoxidabil2.75 "€64.08
B45J29920.5 "Oțel aliat placat3"€87.11
MILLER BY HONEYWELL -

Post de ancorare pe acoperiș

StilModelAdâncimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AX100118-3/5 "22 "15.25 "€720.75
BX100008-3/5 "18 "15.25 "€1,437.46
BX100018-3/5 "22 "15.25 "€1,527.05
AX100108-3/5 "18 "15.25 "€935.95
CX100319"22 "15.25 "€1,243.79
DX100029-5/9 "26 "15 3 / 5 "€1,642.71
GUARDIAN EQUIPMENT -

Ancoră de acoperiș

StilModelAdâncimeLungimeMaterialCapacitate de greutateLăţimePreț (ex. TVA)
A004821 / 4 "25 "Metal310 lb.3"€99.28
B004843-5/16 "9"Oţel310 lb.3"€77.45
C004553 / 4 "10.75 "Metal310 lb.3"€62.56
D003426.5 "20 "Metal310 lb.6.5 "€540.55
E00645-M12 "16 "Oțel galvanizat420 lb.16 "€551.82
F0025512 "8"Metal310 lb.10 "€5,963.50
G00645-W12 "16 "Oțel galvanizat420 lb.16 "€551.82
H00645-C12 "16 "Oțel galvanizat420 lb.16 "€551.82
I0065618 "12 "Metal galvanizat310 lb.12 "€650.99
J00657-W18 "16 "Metal galvanizat310 lb.16 "€680.43
K00657-M18 "16 "Metal galvanizat310 lb.16 "€680.43
MSA -

Ancoră de acoperiș

StilModelAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
A100164689.25 "6.25 "€127.29
B41606812.5 "10.75 "€137.44
GUARDIAN -

Conector de ancorare forjat cu șurub D, 420lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00370AG6KKX€94.64
GUARDIAN -

Truss Boss Anchor Kit 420 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00420AG6KKW€93.11
PROTECTA -

Ancoră pentru acoperiș 23-1 / 4 inci Lungime 2 inci Lățime - pachet de 12

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2103680AC3NPJ€180.27
FALLTECH -

Ancoră pentru acoperiș 11 inci lungime x 11 inci lățime x 8 inci adâncime 425 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G7395AAH6YRX€492.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?