Unghii de acoperiș

Filtru

Cuiele pentru acoperiș sunt potrivite pentru fixarea șindrila, atașarea plăcilor de acoperiș și a tablei și pentru instalarea stratului de bază pentru acoperiș pentru aplicații de impermeabilizare și înveliș.
GRAINGER -

Unghii de acoperiș

StilModelDiametruEcartamentCap Dia.Tip capLungimepachetul GreutatePreț (ex. TVA)
AS8SND1-G10.095 "135 / 32 "cadrilat2.5 "1 lbs.€39.98
BS4ACN1-G10.109 "121 / 2 "Plat1.5 "1 lbs.€39.98
CS310ARN5-G50.134 "103 / 8 "Plat1.25 "5 lbs.€108.73
CS410ARN1-G10.134 "103 / 8 "Plat1.5 "1 lbs.€39.98
CS210ARN5-G50.134 "103 / 8 "Plat1"5 lbs.€108.73
DS210ARN1-G10.134 "103 / 8 "Plat1"1 lbs.€53.11
CS310ARN1-G10.134 "103 / 8 "Plat1.25 "1 lbs.€30.28
CS410ARN5-G50.134 "103 / 8 "Plat1.5 "5 lbs.€108.73
BS10ACN5-G50.148 "95 / 16 "Plat3"5 lbs.€108.73
BS10ACN1-G10.148 "95 / 16 "Plat3"1 lbs.€39.98
BS16ACN1-G10.165 "811 / 32 "Plat3.5 "1 lbs.€39.98
APPROVED VENDOR -

Unghii de acoperiș

StilModelTip capLungimepachetul GreutatePreț (ex. TVA)
A135110212Plat2.5 "1 lbs.€14.39
A135506212Plat2.5 "5 lbs.€68.86
B4NEY4Plat mare1.5 "1 lbs.€14.39
B4NEY8Plat mare1.5 "5 lbs.€68.86
B4NEZ2Plat mare1.5 "30 lbs.€394.00
B4NEY6Plat mare1"5 lbs.€68.86
B4NEY9Plat mare2"5 lbs.€68.86
B4NEY2Plat mare1"1 lbs.€14.39
B4NEY3Plat mare1.25 "1 lbs.€14.39
B4NEY5Plat mare2"1 lbs.€14.39
B4NEY7Plat mare1.25 "5 lbs.€68.86
B4NEZ1Plat mare1.25 "30 lbs.€394.00
GRAINGER -

Cuie inox 304 pentru acoperiș, finisaj inox, calibrul 10, 1-1/2 inch L, 3075PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S410ARNB-G25CD2KHH-
RFQ

Unghii de acoperiș

Cuiele pentru acoperiș sunt potrivite pentru fixarea șindrila, atașarea plăcilor de acoperiș și tablei și instalarea stratului de bază pentru acoperiș pentru aplicații de impermeabilizare și înveliș.

Întrebări Frecvente

Ce tip de unghii trebuie folosit cu zona zoster?

Se recomandă utilizarea cuielor inelare pentru acoperișuri din oțel galvanizat la cald (calibrul 12 sau mai gros). Lungimea unghiei ar fi determinată de grosimea învelișului și a zosterului.

Puteți reutiliza cuiele pentru acoperiș?

Nu, este dificil să scoți aceste unghii și stratul lor de zinc se poate uza. Nu este recomandabil să le reutilizați deoarece pot cauza probleme pe noul acoperiș din cauza uzurii/deteriorării.

Cum să sigilați unghiile expuse?

Unghiile cu capete vizibile de unghii sunt considerate expuse. Cu excepția ultimei șindrilă, acoperișul nu trebuie să aibă cuie expuse (și acele cuie trebuie acoperite cu ciment pentru acoperiș). Toate unghiile noi trebuie introduse astfel încât șindrila de deasupra lor să acopere unghiile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?