Motoare de aer condiționat de cameră

Filtru

CENTURY -

Motoare pentru aer condiționat de cameră cu diametrul arborelui de 1/2 inch

StilModelClasa de izolareDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Plumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
ADBL6501V1A5"-39 "4.375 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€321.17
ADBL4500V1A5"-39 "4.375 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€411.69
BRAL1036A5.625 "5-1/7 "36 "5.375 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€366.62
CDBL4410A5"4.437 "40 "4.437 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€329.50
D7DB6408A5"--4.437 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€370.46
EOFC1024A5"-33 "până la 36"4 11 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€345.05
F748A5"-29 "până la 31"4.625 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€375.88
G747A5"-32 "până la 34"4 11 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€370.70
HDBL4404A5"--4"40 grade CPolul umbritPolul umbrit€311.22
I467AA5"-36 "4 15 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€440.15
BRA1024A5.625 "5-1/7 "36 "4.875 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€292.99
BRAL1054A5.625 "5-1/7 "36 "5.625 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€499.70
BRAL1034A5.625 "5-1/7 "36 "5.125 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€438.62
BRAL1024A5.625 "5-1/7 "36 "4.875 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€447.34
BRAL1026A5.625 "5-1/7 "36 "4.75 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€342.75
BRAL1056A5.625 "5-1/7 "36 "5.875 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€470.69
JRA1076A5.625 "5 1 / 7 "36 "5.875 "40 ° CCondensator divizat permanentPSC€554.32
BRA1054A5.625 "5-1/7 "36 "5.625 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€502.04
BRAL1006A5.625 "5-1/7 "36 "4.25 "60 grade CCondensator divizat permanentPolul umbrit€328.27
BRA1034A5.625 "5-1/7 "36 "5.125 "50 grade CCondensator divizat permanentPSC€445.96
BRAL1016A5.625 "5-1/7 "36 "4.375 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€321.06
KDCL4423B5"4.437 "30 "4.375 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€349.72
BRA1026B5.625 "5-1/7 "36 "4.625 "60 grade CCondensator divizat permanentPSC€354.56
L955B5"-39 "până la 41"4 15 / 16 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€545.90
MDBL64062B5"-40 "4.437 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€302.19
DAYTON -

Motoare de aer condiționat de cameră

StilModelPreț (ex. TVA)
A45EX57€248.57
B45EX58€272.98
C5WJC0€309.81
D45EX59€283.59
E45EX60€249.24
DAYTON -

Motoare pentru aer condiționat de cameră, diametrul arborelui de 1/2 inch

Motoarele pentru aer condiționat de cameră Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu ventilatoare sau suflante care își iau treptat viteza după cuplul inițial. Aceste motoare au un design permanent de condensator divizat care asigură o accelerare lină. Ei folosesc un condensator de funcționare pentru a asigura pornirea inițială a motorului. De asemenea, sunt echipate cu rulmenți cu manșon, facilitând funcționarea lină și reducând vibrațiile și zgomotul. Aceste unități sunt conforme cu standardele CSA și UL și sunt disponibile cu puteri de ieșire a motorului cuprinse între 1/20 și 1/2 CP.

StilModelSună la Centrul de apelDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Gama RPMLungimea axuluiModel de știftVoltajInrameaza-lePreț (ex. TVA)
A5WJA84.25 "5"4-11/16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€275.38
A5WJA94.25 "5"4-11/16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€296.38
A5WJC14.25 "5"4-11/16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€227.99
A5WJC24.25 "5"4-11/16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€315.27
A5WJA74.25 "5"4-11/16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€303.30
A5WJC34.25 "5"4-11/16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€298.28
A5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€277.56
A5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€388.74
CENTURY -

Aer Conditionat Camera Motor Umbrit Pol Oao 1550 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DBL4411AD9TWJ€331.30
FASCO -

Motor de încălzire unitară, 2 viteze, 1/5, 1/10 CP, 1,550 rpm, 208-230 V AC, 42 cadru, CWLE

ModelArticolPreț (ex. TVA)
D258CJ3FDH€341.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?