Freze rotative

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AEBH30GPK€36,185.34
AEBH52GPK€49,611.75
ENERPAC -

Capete de tăiere hidraulice din seria WHC

StilModelCablu Telefon Cablu CPP Capacitate de tăiereCablu Sub pământ Capacitate de tăiere a puteriiCapacitateLungimeCapacitatea uleiuluiToron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goaleToron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupruPreț (ex. TVA)
AWHC2000-2"13 tonuri.15 "7.3 cu. în.2"2"€8,807.07
BWHC1250-------€10,113.99
CWHC750-------€5,207.20
AWHC33803.38 "3.38 "3 tonuri.19 "4 cu. în.1.69 "1.63 "€8,683.57
AWHC40004"4"8 tonuri.24 "8.4 cu. în.--€11,473.09
OLFA -

Freze rotative

Frezele rotative Olfa sunt proiectate pentru tăierea prin straturi de țesătură și au lame din oțel tungsten RB-45 / oțel inoxidabil RB-18 pentru a menține ascuțirea muchiei. Modelele selectate sunt echipate cu mânere care pot fi strânse pentru expunerea și retragerea lamei, blocare de siguranță cu dublă acțiune pentru blocarea lamei în poziție și caneluri integrate pentru prevenirea alunecării degetelor. O gamă largă de freze este disponibilă cu diametre de lamă de 18, 45 și 60 mm pe Raptor Supplies.

StilModelDiametrul lamei.Tip mânerArticolLungime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ARB45-10--Lama tăietoare---€129.8310
BRB60-5--Lama tăietoare---€105.675
CRB28-500--Lama tăietoare---€2,263.63500
DRB18-2--Lama tăietoare---€15.632
CRB28-10--Lama tăietoare---€69.1810
ARB45-5--Lama tăietoare---€53.275
ERTY-418mmDreptCuțit rotativ5.5 "1 / 4 "3 / 4 "€22.461
FRTY-2 / G45mmDreptCuțit rotativ6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "€31.591
GRTY-2 / DX45mmErgonomicCutter rotativ Deluxe6.5 "3 / 4 "2.25 "€49.311
HRTY-3 / DX60mmErgonomicCutter rotativ Deluxe7.125 "13 / 16 "3"€77.061
StilModelPreț (ex. TVA)
AEDCH130GPK€31,445.45
AEDCH145GPK€33,444.30
AEDCH170GPK€38,610.26
FISKARS -

Cutter rotativ 60mm Drept alb / portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
197960-1001AC6FLM€29.00
ENERPAC -

Bară de tăiere, baterie, 20 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EBC20CM9HZJ€6,821.20
B & P MANUFACTURING -

Cutter de înfășurare întinsă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SWC-1CE8TVK€3.60
Vezi detalii

Freze rotative

Raptor Supplies oferă o gamă largă de freze rotative de la mărci precum Fiskars și Olfa pentru tăierea mai multor straturi de țesătură, vinil și hârtie. Aceste freze rotative precise au un design simetric care facilitează tăierea cu mână liberă atât pentru utilizatorii dreptaci cât și pentru stângaci. Sunt echipate în continuare cu lame din tungsten/oțel inoxidabil pentru a menține ascuțirea marginilor și mânere ergonomice/drepte pentru a elimina stresul și oboseala mâinii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste freze rotative disponibile în diametre ale lamei de 18, 45 și 60 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?